絞り込み
ブランド
- アイコーエンジニアリング
- KANON(中村製作所)(9)
- イマダ(4)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- サンコウ電子研究所(2)
- 東日製作所(1)
- 日本計測システム(JISC)(1)
- A-Gas Japan(1)
- 日本計測システム(JISC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「校正証明書」から絞り込む

万能チャック
アイコーエンジニアリング¥77,980税込¥85,7781個11日以内出荷試料の掴み強度に優れており、掴みシロの少ない試料に対しても、しっかりグリップして試験を行う事ができます。20mmと30mmと掴み部の幅を2種類ご用意しております。容量500N方式パンタグラフ式取付部M6×P1メネジ主な用途万能タイプ開き幅(mm)【刃】4
高性能圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥179,800~税込¥197,780~1個49日以内出荷20kNまではステンレス製の為、耐腐食性に優れている。制約がある場所でも容易に取付けが可能な小型ロードセル定格出力2mV/V±0.5%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.15%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
片ローラーチャック
アイコーエンジニアリング¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷フィルム、布、紙など締めこむことによって口切れを起こしやすい材質を傷めずに保持が可能。試験片の交換も簡単。方式ばね開閉開き幅(mm)【刃】-
横型電動スタンド
アイコーエンジニアリング¥539,800税込¥593,7801個34日以内出荷横置き専用の電動スタンド。固定スピードの設定があり、データの再現性に強みがある。その他【試験中心とコラム間】39~79mmストローク(mm)150寸法(mm)【テーブル】90×90電源単相AC100V~AC240V 0.5A本体寸法(mm)518×228×345モーターDCブラシレスモータ最大荷重(N)500スタンド約23kgスピード調節5段ステップまたは無段テストスピード10~80mm/minコントローラ内蔵
手動スタンド
アイコーエンジニアリング¥129,800税込¥142,7801個34日以内出荷軽荷重の圧縮試験用手動スタンド。側面のノブを回転させることによりプッシュプルゲージが上下する。軽量で持ち運びがしやすい。移動量の少ないスイッチ 微小ワーク向き。ストローク(mm)20寸法(mm)【テーブル】150×200容量~50N(5kgf)本体寸法(mm)150×260×200スタンド約5kgテストスピード手動
手動スタンド
アイコーエンジニアリング¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷レバーを動作することによりフォースゲージが上下します。試料テーブルは取り外しできて、追加工も可能。フォースゲージの自重では下方に動きません。スピーディな測定が可能です。ストローク(mm)43/140°寸法(mm)【テーブル】180×100本体寸法(mm)200×435×235最大荷重(N)500スタンド約9kgテストスピード手動
手動スタンド
アイコーエンジニアリング¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷ハンドルを回転させることによりフォースゲージが上下します。試料テーブルは取り外しができ、追加工も可能。ストローク(mm)43 (ハンドル一回転:1.75)寸法(mm)【テーブル】180×100本体寸法(mm)200×435×235最大荷重(N)500スタンド約9kgテストスピード手動
引張圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル。引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である。メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル定格出力20N: 1mV/V±1%、50N~5kN: 2mV/V±1%、10kN~20kN: 1.8mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
引張圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥209,800~税込¥230,780~1個64日以内出荷大容量、高精度の引張、圧縮試験用のロードセル。特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適定格出力2mV/V±0.25%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.005%R.O./℃、【出力の影響】±0.005%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
引張圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥169,800税込¥186,7801個34日以内出荷MODEL-3000シリーズの小型タイプ。高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル。引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である。メーカーの荷重試験機に使用されているロードセルコード長さ(m)3定格出力2mV/V±1%(20N : 1mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗1000~ヒステリシス幅0.1%R.O.
平型チャック
アイコーエンジニアリング¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷容量2kNの万能タイプ両締め治具。容量2kN質量(g)442方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)25×20取付部M10×P1.5メネジ開き幅(mm)【刃】14
平型チャック
アイコーエンジニアリング¥32,980税込¥36,2781個34日以内出荷コンパクトで荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。容量2kN質量(g)356方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)25×25取付部M10×P1.5メネジ開き幅(mm)【刃】12
小型高性能引張圧縮ロードセル
アイコーエンジニアリング¥239,800税込¥263,7801個49日以内出荷オールステンレス製のため耐腐食性に優れている。小型、軽量、高出力の引張、圧縮両用のロードセル定格出力2mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.15%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
小型平型チャック
アイコーエンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷小荷重の引張試験に適している。用途の広い万能タイプの小型両締め治具。容量50N質量(g)125方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)20×15取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】8
小型圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥81,980~税込¥90,178~1個49日以内出荷低価格で超小型の圧縮専用のロードセル。限られた場所での計測に最適。複数個を使用して荷重分布などの測定に便利定格出力約1mV/V温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅1%R.O.
大型平型チャック
アイコーエンジニアリング¥99,980税込¥109,9781個18日以内出荷荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。容量5kN質量(g)2800方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)30×60取付部M20×P1.5メネジ開き幅(mm)【刃】20
圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥199,800~税込¥219,780~1個64日以内出荷大容量、高精度の圧縮試験用のロードセル。特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適定格出力2mV/V±0.25%(10kN : 1.5mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.05%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC50V)許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥169,800~税込¥186,780~1個49日以内出荷圧入やカシメなどの荷重管理用として最適。複数個を使用して荷重分布などの測定に便利定格出力1mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.5%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗700Ω±2%(5kN : 350Ω±2%)ヒステリシス幅0.5%R.O.
圧縮板
アイコーエンジニアリング¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷圧縮試験用の圧縮盤です。取付ネジ穴形状、押し面積等、標準以外でも製作可能です。容量100N方式上用圧縮板取付部M6×P1メネジ
低用量引張圧縮ロードセル
アイコーエンジニアリング¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷低容量の荷重測定に最適。引張、圧縮の測定が可能。フィーリングテスターの荷重センサとして使用コード長さ(m)2定格出力1.0~1.5mV/V温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.印加電圧(V)【許容】10 / 【推奨】6許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.2%R.O.許容過負荷150%R.C.(5N用はストッパー付)入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.2%R.O.
万能チャック
アイコーエンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷ねじ締めタイプの小型掴み治具。蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。容量200N質量(g)78方式バネ圧で開、ねじ締め刃のサイズ(mm)15×10取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】3
ワイヤーハーネス抜去力スタンド
アイコーエンジニアリング¥159,800税込¥175,7801個34日以内出荷標準付属のチャックにてワイヤーハーネス抜去力の測定が行えます。操作性が良く、ワークの交換も簡単。セット内容試験機本体、MODEL-2254専用チャックストローク(mm)70寸法(mm)525×150×200スタンド約15kg荷重容量500N(50kgf)テストスピード手動
フリーテーブル
アイコーエンジニアリング¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷このテーブルを試料側またはロードセル側につけることで、回転テスト時にワークまたはロードセルが自動的に調芯動作を行います。引張圧縮タイプもございます。(MODEL-340-L-5)
フィルムチャック
アイコーエンジニアリング¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷ワーク掴み面にヤスリ状の滑り止めを貼り付けたフィルム掴み治具。表面が平らではないフィルムなどの引張試験に適している。容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
フィルムチャック
アイコーエンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。薄板、ワイヤーなどの保持も可能。容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
ビーム型ロードセル
アイコーエンジニアリング¥239,800~税込¥263,780~1個64日以内出荷計量用として一般的に使用されているロードセル。ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.03%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.05%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.05%R.O.
パンタグラフチャック
アイコーエンジニアリング¥44,980税込¥49,4781個11日以内出荷引張荷重がかかると締め付け力が強まるパンタグラフ構造のチャック。ワークの取付がワンタッチで可能。方式パンタグラフ式取付部M6×P1メネジ、M10×P1.5オネジ開き幅(mm)【刃】2
ハンディ型表示計
アイコーエンジニアリング¥78,980税込¥86,8781個34日以内出荷使用可能時間は、満充電後約30時間。ハンディタイプの為、持ち運びが便利です。様々なロードセルと組み合わせてご使用頂けます。容量組み合わせるロードセルによる質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)最小表示組み合わせるロードセルによる精度組み合わせるロードセルによる連続使用時間満充電後30時間サンプリング周期1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms 切替え表示更新周期1回/秒, 2回/秒, 5回/秒, 10回/秒, 20回/秒 切替え
デジタル表示計
アイコーエンジニアリング¥57,980税込¥63,7781個11日以内出荷小型、軽量、低価格の簡易型デジタル表示計。DATA HOLD 機能あり。PEAK HOLD 機能あり。外部RESET 機能あり。ONE TOUCH AUTO ZERO 機能あり。HIGH、LOW値の任意設定可能。ANALOG出力その他【レスポンス】10、100、1kHz寸法(mm)96×48×138.5質量(kg)2電源AC100V、110V、200V、220Vのいずれか発注時指定アナログ出力電圧:DC0~±10V、電流:0(4)~20mA表示範囲99999、-19999主な用途荷重計測印加電圧(V)DC5V変換速度【A/D】15回/秒信号入力DC0.5~3.5mV/V
スモールチャック
アイコーエンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷小さく細い形状の試料をはさむのに適しています。容量100N質量(g)30方式バネ圧で開、ねじ締め刃のサイズ(mm)3×8取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
シェア治具
アイコーエンジニアリング¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷鉛フリーはんだ強度試験やデバイス本体の強度試験に使用します。部品の大きさに合わせて部品にあたる部分の幅が2、4、6、8mmの4種類があります。取付部M6×P1メネジ
クリップチャック
アイコーエンジニアリング¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷クリップタイプの微小荷重用引張治具。ワークの固定が簡単。容量0.5N質量(g)56方式クリップ式刃のサイズ(mm)25×25取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】3
クサビ型チャック
アイコーエンジニアリング¥74,980~税込¥82,478~1個18日以内出荷引張力がかかると締め付け力が高まるクサビ型チャック。取付作業に力がいらず、量産品検査に適しています。方式クサビ型
RZ用ソフトウェア
アイコーエンジニアリング¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷荷重値の変化を連続して取得時間軸でグラフ描画。圧縮、引張の連続したデータが記録できる。RZE(RZ)で記憶した最大値一覧をEXCELに貼り付け可 。電動スタンドと組み合わせれば簡易的な荷重特性試験が可能。USBケーブルはRZE(RZ)本体に標準付属されております。規格DOS/V準拠 IBM/PC互換対応OSMicrosoft Windows 7,8,10,11 日本語,英語,もしくは簡体字中国語OSメモリー2048MB以上(4096MB以上を推奨)HDDご使用環境により 20~300MB 程度ディスプレイXGA(1024×768) 65536 色以上表示可能なグラフィックコントローラおよび、同上表示可能な外部ディスプレイ(モニター、LCD 等)主な用途RZE(RZ)シリーズ用データソフトウェア使用CPUIntel Corei3プロセッサM 2.0GHz以上RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートUSBポート×1(デジタルフォースゲージとの通信に必要)光学ドライブCD-ROMドライブ×1本 ソフトウェアインストール時