絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • 熱研(25)
  • エスコ(16)
  • CHINO(チノー)(16)
  • 安立計器(16)
  • 東亜計器(12)
  • T&D(ティアンドデイ)(10)
  • A-Gas Japan(10)
  • 三商(7)
  • ジャパンセンサー(6)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • 三和製作所(1)
  • シンワ測定(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 山本計器(1)
  • 理化工業(1)
測定範囲(℃)
  • -25~150(1)
  • -50~150(1)
  • -100~400(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 184 T4専用リチウムコイン電池×1 testo(テストー)testo 184 T4専用リチウムコイン電池×1testo(テストー)
4,598税込5,058
1個
22日以内出荷
PT100気体温度プローブ testo(テストー)PT100気体温度プローブtesto(テストー)
59,980税込65,978
1本
32日以内出荷
被覆がないセンサによる、優れた応答速度正確な気温測定に研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm測定範囲(℃)-100~+400ケーブル長(m)1.4精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350分解能(℃)0.01ハウジングプラスチック応答速度t90 <45 秒シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm動作温度(℃)-5~+50保管温度(℃)-20~+60
PT100気体温度プローブ testo(テストー)PT100気体温度プローブtesto(テストー)
74,980税込82,478
1セット
40日以内出荷
被覆がないセンサによる、優れた応答速度正確な気温測定に研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm測定範囲(℃)-100~+400ケーブル長(m)1.4精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350分解能(℃)0.01ハウジングプラスチック応答速度t90 <45 秒シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm動作温度(℃)-5~+50保管温度(℃)-20~+60
T2用缶/ボトル固定用治具 testo(テストー)T2用缶/ボトル固定用治具testo(テストー)
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
低温殺菌および殺菌処理時の温度モニタリングで、取り扱いを容易にしながら時間を節約できるアクセサリ:缶・ボトル用アプリケータは、缶やボトルの蓋に直接ねじ込んで固定できます。あとはロガーの温度プローブを穴から差し込み、ユニオンナットで留めるだけ。
外形寸法(mm)Φ12×40
testo 190/191用 固定用ホルダ (5個) testo(テストー)testo 190/191用 固定用ホルダ (5個)testo(テストー)
2,398税込2,638
1個
22日以内出荷
固定用ホルダにロガーをネジ込み、結束バンド等を使って装置等にロガーを簡単に固定できます。
testo 190/191用電池 (大) testo(テストー)testo 190/191用電池 (大)testo(テストー)
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
ロガー本体に手動で回して取り付け・取り外し可能な専用リチウム電池です。
testo 190用ケース (小) testo(テストー)testo 190用ケース (小)testo(テストー)
189,800税込208,780
1個
22日以内出荷
保管・運搬に加えて、ロガーへの測定プログラムの設定と、データの抽出が可能です。プログラムの設定と抽出は最大で同時8個のロガーに適用可能です。
セット内容ケース(小): PC接続用インターフェース, USBケーブル付 x1質量(g)1130外形寸法(mm)340×265×60ハウジングPlastic
testo 191 Pro ソフトウェア (ダウンロードコード) testo(テストー)testo 191 Pro ソフトウェア (ダウンロードコード)testo(テストー)
169,800税込186,780
1枚
22日以内出荷
testo 191用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
セット内容testo 191 Professsional ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書関連資料取扱説明書(2.02MB)
testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード) testo(テストー)testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード)testo(テストー)
569,800税込626,780
1枚
22日以内出荷
testo 190用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
セット内容testo 190 (21 CFR Part 11 対応)ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
NTCサーミスタ 食品用ハンドル付き温度プローブ testo(テストー)NTCサーミスタ 食品用ハンドル付き温度プローブtesto(テストー)
24,980税込27,478
1本
26日以内出荷
頑丈なハンドルの食品ハンドルプローブは、しっかり食品に突き刺して心温を測定できる食品用温度プローブです。
測定範囲(℃)-25 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度7 秒
NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ (IP67) testo(テストー)NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ (IP67)testo(テストー)
32,980税込36,278
1本
26日以内出荷
NTCサーミスタ防水型中心温度プローブ (接続可能な測定器に装着して使用) は、食品の中心温度の測定に適した温度プローブです。
測定範囲(℃)-50 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度8 秒
testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2). testo(テストー)testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2).testo(テストー)
3,198税込3,518
1個
26日以内出荷
プローブブラケットは、フラットコード温度プローブ(対象製品型番: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027)に適しています。プローブブラケットは、ネオジム磁石、結束バンド、粘着テープ、またはネジで固定することができます。
付属品プローブブラケット×1、結束バンド×5、両面テープ×1、ネオジム磁石×2
testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1 testo(テストー)testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1testo(テストー)
889税込978
1個
22日以内出荷

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計その他関連用品