絞り込み
長さ(m)
ブランド
- エスコ(31)
- シライ(23)
- KITO(キトー)(16)
- 明大(16)
- テザック(15)
- 大洋製器工業(12)
- RS PRO(12)
- SPANSET(11)
- ナロック(NAROC)(10)
- 結一産業(2)
- コンドーテック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 田村総業(1)
- 極東技研工業(1)
- FREAK(フリーク)(1)
最大使用荷重(t)
幅(mm)
使用荷重(t)
「長さ(m)」から絞り込む

34mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA981DH-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青ベルト幅(mm)34長さ(m)2使用荷重(t)1.6全長(m)2揚量(t)1.6
34mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷エスコ品番EA981DG-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色紫長さ(m)6揚量(t)1
24mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷エスコ品番EA981DG-5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色紫長さ(m)5揚量(t)1
34mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥8,098税込¥8,9081個当日出荷エスコ品番EA981DG-4材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色紫長さ(m)4揚量(t)1
34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷エスコ品番EA981DG-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)2使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
34mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷エスコ品番EA981DG-1.5材質ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)1.5使用荷重(t)1全長(m)1.5材質(表面)ナイロン
34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)0.5使用荷重(t)1全長(m)0.5JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
25mmx6.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷エスコ品番EA981DF-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)6揚量(t)0.5
25mmx2.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥8,750税込¥9,6251個翌日出荷エスコ品番EA981DF-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)2.5揚量(t)0.5
25mmx2.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌日出荷エスコ品番EA981DF-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)2揚量(t)0.5
25mmx1.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷エスコ品番EA981DF-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)1.5揚量(t)0.5
25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個当日出荷エスコ品番EA981DF-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)0.5材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り
SPANSET¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステル最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm
シライ¥7,498~税込¥8,248~1本8日以内出荷から13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5ベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm
シライ¥10,980~税込¥12,078~1本13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)6.3(最大)最大使用荷重(t)6.3ベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm
シライ¥7,498~税込¥8,248~1本13日以内出荷ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
シライ¥4,898~税込¥5,388~1本8日以内出荷から13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)2最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm
シライ¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷から13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1ベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm
シライ¥9,598~税込¥10,558~1本13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)4最大使用荷重(t)4ベルト厚(mm)10~11
インカヘビーラウンドスリング HRS630
大洋製器工業¥229,800~税込¥252,780~1本16日以内出荷から19日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)125厚さ(mm)50色生成り(ベージュ)使用荷重(t)63安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS500
大洋製器工業¥169,800~税込¥186,780~1本16日以内出荷から19日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)105厚さ(mm)40色生成り(ベージュ)使用荷重(t)50安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS400
大洋製器工業¥139,800~税込¥153,780~1本16日以内出荷から17日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)90厚さ(mm)35色生成り(ベージュ)使用荷重(t)40安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS320
大洋製器工業¥85,980~税込¥94,578~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)85厚さ(mm)30色生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)85使用荷重(t)32安全率6破断荷重(kN)1920以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS250
大洋製器工業¥69,980~税込¥76,978~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)75厚さ(mm)30色生成り(ベージュ)使用荷重(t)25安全率6破断荷重(kN)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS160
大洋製器工業¥42,980~税込¥47,278~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20色生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
キングスリングベルト・エンドレス形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から6日以内出荷種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS200
大洋製器工業¥49,980~税込¥54,978~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)65厚さ(mm)25色生成り(ベージュ)使用荷重(t)20安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸水切りスリング エンドレス形
田村総業¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t シライ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t
シライ¥329,800税込¥362,7801本23日以内出荷高強力ポリエチレンを使用した細くて軽いラウンドスリングです。軽量のため少人数でも作業ができ、作業時間の短縮が可能です。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤー等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。トラスコ品番147-4969材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端:エンドレス形色表面布:紺全長(m)8最大使用荷重(t)20ベルト幅×厚さ(mm)89×23
マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t
シライ¥29,980~税込¥32,978~1本23日以内出荷高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途玉掛け用具材質心体:ポリエステル形状両端:エンドレス形色表面布:緑寸法(幅W×厚さ)(mm)本体:100×50最大使用荷重(t)16
エイトスリングEE形
KITO(キトー)¥2,898~税込¥3,188~1本15日以内出荷芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。荷重を受けるボディ部は独自の2重構造で、幅広い荷姿に自在になじみます。


























![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t シライ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)