絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 186(1)
  • 216(1)
  • 500(1)
ブランド
  • フジコーワ(3)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ホーザン(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 185(1)
  • 476(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 123(1)
  • 152(1)
  • 285(1)
  • 330(1)
外寸法・幅(mm)
  • 210(1)
  • 240(1)
  • 470(1)
  • 499(1)
  • 540(1)
  • 550(1)
  • 610(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色レッド(2)
オレンジ・グリーン・ブラック・レッド
容量(L)
  • 26.4(1)
  • 86(1)
  • 103(1)
  • 106(1)
26.4・86・103・106
外寸法・高さ(mm)
  • 90(1)
  • 108(1)
  • 225(1)
  • 340(1)
  • 355(1)
  • 380(2)
  • 630(1)
90・108・225・340・355・380・630
耐荷重(kg)
  • 25
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 20(5)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 120(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 167(1)
  • 198(1)
  • 290(1)
  • 350(1)
  • 540(1)
  • 730(1)
  • 773(1)
  • 854(1)
167・198・290・350・540・730・773・854
材質(クッション)
  • ウレタン(1)
ウレタン
材質(本体)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(2)
  • 樹脂(1)
ポリエチレン・ポリプロピレン・樹脂
質量(kg)
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 4.2(1)
  • 9(1)
  • 9.1(1)
  • 9.2(1)
  • 10.4(1)
0.6・0.75・4.2・9・9.1・9.2・10.4
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
186(1)
216(1)
500(1)
  • プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCO

    プロテクターツールケース(樹脂製)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
    用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
  • プロテクターツールケース TRUSCO

    プロテクターツールケース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
    セット内容緩衝ウレタン
  • ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス BAHCO(バーコ)

    ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
    仕様トレイ付トラスコ品番794-0076質量(kg)4.2黒/オレンジ材質(本体)バージンポリプロピレン耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)630外寸法・奥行(mm)290
  • ツールケース キャスター付き KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース キャスター付き

    KNIPEX(クニペックス)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    防塵、密閉、防水性に優れています。ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。
    仕様南京錠(別売):取付可能トラスコ品番610-7094材質耐衝撃性ポリプロピレン容量(L)26.4耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)185有効内寸法・幅(mm)500
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

    フジコーワ
    119,800税込131,780
    1台
    36日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。強化収納型ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。4輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。質量(kg)9.2材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)103耐荷重(kg)25内形寸法(mm)I656×W551×h蓋145-身140外寸法・幅(mm)610外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)730
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

    フジコーワ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備。三脚などの置台として使えます。強化収納型ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。4輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。質量(kg)9.1材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)86耐荷重(kg)25内形寸法(mm)I691×W431×h蓋140-身150外寸法・幅(mm)499外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)773
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

    フジコーワ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。質量(kg)10.4材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)106耐荷重(kg)25内形寸法(mm)I675×W476×h蓋150-身180外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)854
  • コンテナ ホーザン

    コンテナ

    ホーザン
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    大型精密機器の搬送に。 移動に便利なキャスター付。
    付属品緩衝ウレタン×7/キャスター×4(取り外し式)質量(kg)9耐荷重(kg)25容積112L外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)540外寸法・間口(mm)760有効内寸法・間口(mm)675有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ180+フタ深さ150)有効内寸法・高さ(mm)476

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース