絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS(1)
外寸法・高さ(mm)
- 132(1)
外寸法・奥行(mm)
- 399(1)
色
オレンジ(1)
耐荷重(kg)
- 18.1
- 2.5(1)
- 10(3)
- 13.6(1)
- 15(5)
- 18(4)
- 20(17)
- 22(2)
- 22.7(6)
- 25(9)
- 28(1)
- 30(6)
- 34(3)
- 40(2)
- 50(7)
- 100(8)
- 113(1)
- 113.4(2)
- 150(1)
- 500(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む

MODbox クリアトップツールボックス
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷MODboxシリーズの各パーツと簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。取り外し可能な9つの収納ボックスにより、小物を柔軟に整理して大容量の収納が可能です。蓋を閉めると中身が移動しない設計になっており、持ち運びの際も混ざりません。透明で衝撃に強い蓋を採用しているため、中身をすぐに確認できます。衝撃に強いポリマー素材を使用し、IP65の防塵・防水性能で中身を清潔で乾燥した状態に保ちます。鍵を取り付ける箇所は2か所あり、鋼鉄で補強されているため防犯性に優れています。収納ボックス内には取り外し可能な仕切り板があり、収納物の大きさに合わせて調整できます。片手で連結を解除できる機構により、ボックスの取り外しや組み換えが素早く行えます。蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に役立ちます。現場での小物の整理整頓と持ち運びに最適です。用途小物の整理・収納。部品の持ち運び付属品収納ボックス(9個)、仕切り板(18枚)トラスコ品番728-0112材質衝撃耐性ポリマー色オレンジ耐荷重(kg)18.1内容積(L)29.4外寸法・高さ(mm)132外寸法・奥行(mm)399外寸法・間口(mm)559






![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)