絞り込み
外寸法・幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(50)
- TRUSCO(17)
- リングスター(10)
- KTC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ホーザン(3)
- シューター(3)
- 仁張工作所(3)
- サンコー(三甲)(2)
- 大阪製罐(1)
- スーパーツール(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- nepros(1)
- ハゼット(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- アステージ(ACCS)(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
- ブランドをもっと見る
有効内寸法・高さ(mm)
材質(本体)
有効内寸法・奥行(mm)
88・115・123・125・128・133・134・135・136・137・139・143・147・148・149・150・198・205・207・305・有効内寸法・奥行(mm)をもっと見る
外寸法・高さ(mm)
35・50・55・60・65・75・79・90・100・102・108・110・112・115・120・121・123・150・170・200・外寸法・高さ(mm)をもっと見る
外寸法・奥行(mm)
105・109・110・111・115・120・125・135・137・150・160・164・167・180・190・200・215・222・230・315・外寸法・奥行(mm)をもっと見る
容量(L)
1.4・2.5・3.3・3.4・3.5・3.67・3.9・4・4.2・4.3・4.7・4.8・6.3・7・9.3・14.8
有効内寸法・幅(mm)
137・141・186・190・208・235・276・286・297・298・305・319・325・347・350・358・367・405・407・447・有効内寸法・幅(mm)をもっと見る
質量(kg)
0.15・0.3・0.4・0.5・0.6・0.61・0.8・1・1.1・1.3・1.4・1.45・1.6・1.7・1.8・1.9・2.5・2.9・3.1・3.3・質量(kg)をもっと見る
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む

パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ
エスコ¥13,000税込¥14,3001箱(6個)4日以内出荷静電気に敏感な最新FPD及びエレクトロニクスデバイス用バータイプイオナイザーです。イオン発生効率に優れたワイヤー電極と、独自に開発したマイクロパルス高電圧印加方式を採用し、高速除電・ローコストを高いレベルで実現したイオナイザーです。フラットパネル製造工程、フォトマスク製造工程、半導体後工程等に適したイオナイザーです。全面イオン発生による均一な除電を行うため、近接設置用途にも適しています。電位スイングが小さく、イオンバランス調整が非常に簡便です。電極クリーニングが数秒で完了できる簡単仕様です。6ヶ月以上の長期クリーニング周期です。※ACアダプター、充電用ケーブルは別売りのため、別途お買い求めください。仕様●外寸(mm):283×600×102(H)●内寸(mm):254×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6
パーツトレー/ラック棚用(青/8個) EA661EDシリーズ
エスコ¥15,000税込¥16,5001箱(8個)4日以内出荷IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」。パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応。付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ
エスコ¥2,080税込¥2,2881個4日以内出荷IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」。パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応。付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ
エスコ¥23,800税込¥26,1801箱(20個)翌日出荷リユーザブル仕様●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ
エスコ¥30,400税込¥33,4401箱(20個)翌日出荷Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ
エスコ¥12,900税込¥14,1901箱(20個)4日以内出荷Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。仕様●外寸(mm):105×454×102(H)●内寸(mm):76×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。仕様●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
パーツトレー/ラック棚用(青/30個) EA661EBシリーズ
エスコ¥31,100税込¥34,2101箱(30個)翌日出荷奥行300mm用。仕様●外寸(mm):168×295×152(H)●内寸(mm):140×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:30
パーツトレー/ラック棚用(青/36個) EA661EBシリーズ
エスコ¥24,900税込¥27,3901箱(36個)翌日出荷Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36![[スチール製]工具箱 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48545947-260724-02.jpg)
[スチール製]工具箱
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷エスコ品番EA504AD-16材質スチール質量(kg)0.6タイプ中皿なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×145×30外寸法・幅(mm)275外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)150
ツールボックス
エスコ¥8,850税込¥9,7351個4日以内出荷脱着トレー(315×230×85(H)mm)×1個 厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性にも優れたスタンダードタイプ開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ 重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計2WAYハンドル工具や資材の収納、運搬接合部には従来よりも厚い45mmの一体成型シーリングパーツ材質プラスチック質量(kg)4.9耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×315
ツールボックス
エスコ¥7,690税込¥8,4591個翌日出荷脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
スチール製工具箱 片開きメタルケース レッド 間口405×奥行200×高さ170mm
KTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷収納量も多く持ち運びに便利な大きさです。用途収納具仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)付属品キャリングトレートラスコ品番383-8323材質スチールタイプ中皿あり外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)200外寸法・間口(mm)405有効内寸法・間口(mm)395有効内寸法・奥行(mm)190有効内寸法・高さ(mm)160
トランク型ツールボックス 浅型・横滑り防止溝なし
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。仕様南京錠(別売):取付不可、中皿なし、横滑り防止溝なし材質本体:スチール高さ外寸(mm)68フックあり外寸法・奥行(mm)137外寸法・間口(mm)333有効内寸法・間口(mm)311有効内寸法・奥行(mm)115有効内寸法・高さ(mm)38
350x150x100mm 工具箱(スチール製)
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷材質スチール質量(kg)1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99有効内寸法・幅(mm)347
400x115x 54mm 工具箱
エスコ¥3,060税込¥3,3661台翌日出荷材質スチール寸法(mm)内寸:395(W)×110(D)×49(H)、外寸:400(W)×115(D)×54(H)質量(kg)1.1
520x224x200mm 工具箱(スチール製)
エスコ¥10,200税込¥11,2201台翌日出荷材質スチール寸法(mm)内寸:515(W)×219(D)×195(H)、外寸:520(W)×224(D)×200(H)質量(kg)4.7
ツールキーパー
大阪製罐¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コンパクトサイズで持ち運びに便利なニュースタイル工具箱です。内面は両面凹凸スポンジ仕様で工具をしっかりホールドします。取っ手は握り易いアーチ型デザインです。(ポリアミド)ロックキーはツヤ鮮やかなクリアー亜鉛合金(ZDC)ロックキー1本付きです。用途工場内でノギスの持ち運びに。出張やメンテナンス作業に。レジャー・アウトドアに。ギフトに。質量(kg)0.61材質(本体)スチール質量(g)610外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)30有効内寸法・幅(mm)286
片開きメタルケース
KTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。質量(kg)2.9タイプ中皿なし外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)160
プラハードケース用中皿
KTC¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷プラハードケース(EKP-1A)に付属の中皿です。EKP-1Aに付属の1個に追加し2個セットして使用できます。質量(kg)0.4質量(g)400外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)(中皿)190
ツールケース(チェストタイプ)2段引出し式
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。用途各種工具等の収納に。トラスコ品番836-1773セット内容カギ2個材質(本体)スチール2018年トラスコ掲載ページ4 2043
470x230x100mm 工具箱(スティール製)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。エスコ品番EA506B-7材質スチール質量(kg)2.5材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)230
360x200x75mm 工具箱(スティール製)
エスコ¥3,070税込¥3,3771個翌日出荷市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。エスコ品番EA506B-5質量(kg)1.6材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)75外寸法・奥行(mm)200
360x135x79mm 工具箱(スティール製)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。エスコ品番EA506B-4質量(kg)1.1材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)79外寸法・奥行(mm)135
工具箱(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥30,900税込¥33,9901個翌日出荷中皿付き。鍵穴付きラッチ。水銀不使用。仕様鍵穴付ラッチエスコ品番EA504AC-21幅(mm)(中皿)470質量(kg)2.5高さ(mm)51材質(本体)スチールタイプ中皿付奥行(mm)139取付穴径(Φmm)7.8外寸法・幅(mm)483外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)152
ツールボックス
RIDGID(日本エマソン)¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ロールグルーバー915用ツールボックスです。トラスコ品番495-2031質量(kg)7.7材質(本体)スチールタイプ915用外寸法・幅(mm)495外寸法・高さ(mm)245外寸法・奥行(mm)215
3段式ツールボックス
ハゼット¥28,980税込¥31,8781個当日出荷HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れたメタルボックスです。焼付け塗装を採用し耐久性と外観品質に優れています。用途移動作業や車載工具収納に。トラスコ品番439-2710質量(kg)5.2材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)200シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)197有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)523
樹脂製工具箱 KTC
KTC(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷本来は自動車部品用に開発されたもので、ABSの特徴も備えている新しい素材のモストロンを使用しています。トラスコ品番807-0695材質プラスチック質量(kg)0.8材質(本体)スチール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×190×65外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)65外寸法・奥行(mm)190














![[スチール製]工具箱 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48545947-260724-02.jpg)


















![[スチール製]工具箱 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152558-170327-02.jpg)
![[スチール製]工具箱 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152542-170327-02.jpg)