絞り込み
使用場所
水性or油性
主な用途
トタン・鉄部
ブランド
ENDOX(エンドックス)・PERMATEX・SOFT99・TEMP-COAT Brand Products・TRUSCO・エスコ・オバナヤ・セメンテックス・コーテック・シフト・ニッぺ(日本ペイント)・ニッショウ機器・ファインケミカルジャパン・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・ユニテック・三彩化工・旭エンジニアリング・武蔵ホルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)

    サビ転換剤RSスプレー

    ENDOX(エンドックス)(82件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(400mL)
    当日出荷
    臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
    仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性特性防錆危険物の性状水溶性
  • レノバスプレー 三彩化工

    レノバスプレー

    三彩化工(85件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1缶(300mL)
    当日出荷
    鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
    使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。色黄褐色主成分特殊エポキシ樹脂比重0.9主な用途鉄不揮発分9±1%臭気弱溶剤臭外観黄褐色液体硬化時間(時間)16以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L使用可能材質鉄指触乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2
  • 赤サビ転換防錆剤 SOFT99

    赤サビ転換防錆剤

    SOFT99(74件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(70mL)
    当日出荷
    赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
    付属品小分けカップ・専用筆色赤さび主な用途鉄部の防錆用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L特性防錆危険物の性状水溶性
  • エクステンド(サビ転換剤) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エクステンド(サビ転換剤)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](165件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(236mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
    用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。色乳白色主成分合成ラテックス樹脂比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途鉄使用可能材質鉄特性さび止め
  • サビ転換防錆剤 TRUSCO

    サビ転換防錆剤

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
    用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。トラスコ品番195-0337材質合成樹脂(アクリル樹脂エマルション)、メタノール色淡褐色不透明容量(mL)360質量(g)413危険等級Ⅲアズワン品番64-8504-64危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
  • サビチェンジャー 武蔵ホルト

    サビチェンジャー

    武蔵ホルト(112件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(70mL)
    当日出荷
    面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
    質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質鉄特性サビ止め
  • サビチェンジ ユニテック

    サビチェンジ

    ユニテック(37件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(1kg)
    当日出荷
    赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
    仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途鉄塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質鉄上塗塗装可能時間2~3時間特性錆止め
  • 錆転換剤RS ENDOX(エンドックス)

    錆転換剤RS

    ENDOX(エンドックス)(17件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(500mL)
    当日出荷
    水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
    用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)主な用途鉄完全硬化時間18~24時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
  • 水溶性切削油防腐・防カビ剤 旭エンジニアリング

    水溶性切削油防腐・防カビ剤

    旭エンジニアリング
    ¥7,598税込¥8,358
    1缶(1kg)
    当日出荷
    強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。 バクテリア・酵母・カビ・藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し液寿命を延ばします。 切削油のPHや加工部品に影響を与えません。
    色淡黄色液体pH10.5(1%溶液)比重1.15(25℃)臭気特有危険物の類別非危険物油性 or 水性水溶性RoHS指令(10物質対応)対応特性油防腐・防カビ
  • ラストトリートメントサビ転換剤 PERMATEX

    ラストトリートメントサビ転換剤

    PERMATEX
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(290g)
    当日出荷
    自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
    成分アセトン含有量約73gタイプエアゾール液色透明危険物の類別非危険物
  • ラストコート 武蔵ホルト

    ラストコート

    武蔵ホルト(29件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(100mL)
    当日出荷
    面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
    質量(g)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.055L使用可能材質鉄特性サビ止め危険物の性状非水溶性
  • サビチェンジャー 200 武蔵ホルト

    サビチェンジャー 200

    武蔵ホルト
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    面倒・手間のかかるサビ取り作業は不要です。 サビに直接塗るだけで、サビ止め皮膜に変化します。変化した皮膜がサビの再発を防ぎます。 その上に塗装をする事も可能です。
    成分タンニン酸、ラテックス容量(mL)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×62×62危険物の類別非危険物
  • 錆転換剤 シフト

    錆転換剤

    シフト
    ¥8,798税込¥9,678
    1個(500mL)
    当日出荷
    超速乾!塗るだけで赤錆を黒錆に転換、錆の進行をストップ!。超速乾の指触乾燥10~15分。自動車下廻り等あらゆる鉄製品に使用可能。下廻り防錆の前処理として最適。耐熱温度150℃(短時間200℃まで)。
    用途車輛の下廻り・足廻りなど、あらゆる鉄製品の錆効果成分被膜剤・促進剤、エタノール、ノルマルプロピルアルコール、メタノール、その他内容量(mL)500主な用途車輛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.225L特性速乾、防錆、耐熱危険物の性状水溶性
  • 錆転換剤 (金属保護) エスコ

    錆転換剤 (金属保護)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1本
    当日出荷
    酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。
    色乳白色内容量(mL)236耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • 錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(290mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。
    用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂色透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物
  • ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント)

    ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め!

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1缶(0.1kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    さびの上からOK!付帯部の塗装に「ダンジオーラシステム・ダンジオーラE下塗」2kgセット 発売。さびの上から塗れる「ダンジオーラシステム」は鉄骨階段や門扉・手すりなどの付帯部におすすめ!。付帯部のしつこいさびの上から塗れてお試しにもピッタリな2kg小缶セット!。【こんな方におすすめ】。付帯部のさび落としの手間を減らしたい。塗り替え頻度を少なくしたい。塩害対策をしたい。2kgセットで約10m2を塗装可能、少量で試したい方にもピッタリ。鉄部への塗装にはダンジオーラE下塗を塗装、上塗りにファインSiが最適。また上塗り塗料には「ダンジオーラU上塗HB シルバー」も工場やプラント設備のタンク、配管に適しています。※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色。※容量は塗料液1.9kg、硬化剤0.1kgの2kgセット(1回10m2塗装、使い切りタイプ)。※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫。※その他適用可能な上塗り塗料。 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi。 【水性】 パーフェクトトップSi
    用途【こんな場所に最適!】。・長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所。・塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所。【適用素材】。鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
  • サビ転換処理剤 サビとまーる 旭エンジニアリング

    サビ転換処理剤 サビとまーる

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(1kg)
    当日出荷
    サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
    用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ除去・防サビ
  • 錆転換スプレー エスコ

    錆転換スプレー

    エスコ
    ¥3,610税込¥3,971
    1本
    3日以内出荷
    腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
    仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂色乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)

    ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    「塗り替え周期延長&工期短縮」を実現する最強の重防食用塗料。防食領域の常識を常識を覆す「ダンジオーラシステム」。ダンジオーラシステムは、ダンジオーラE下塗(変性エポキシ樹脂)とダンジオーラU上塗HB(ウレタン樹脂塗料)で構成されています。【ダンジオーラシステム 5つの特長】。1.塗り替えサイクルの延長。 高い遮断性で腐食因子をガード!高い防食性で、従来品の半分の膜厚でもさびから守ります。2.素地調整の手間&コスト削減。 特殊なさび転換機能を搭載!大規模なブラスと処理が不要。3.繰り返しの水洗い不要で効率UP。 付着した塩分の水洗い作業を効率化!「150mg/m2まで」の残存塩分に対応、従来の約3倍の塩分まで許容可能となりました。4.塗装工程削減で工期短縮。 従来は4工程のところ、2工程に削減可能!工期約40%短縮&塗料使用量も削減でき環境負荷低減に貢献!。5.-5℃下でも施工可能。 年間で同じ塗料を使える!冬用硬化剤など施工環境に応じた使い分けの必要なし!。※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色。※容量は塗料液19kg、硬化剤1kgの20kgセット。※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫。※その他適用可能な上塗り塗料。 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi。 【水性】 パーフェクトトップSi
    用途【用途】。・塩害環境での構造物の防食塗装。・工場施設、プラント設備の防食塗装。【適用素材】。鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
  • モールドプロテクター ファインケミカルジャパン

    モールドプロテクター

    ファインケミカルジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    細いスプレー粒子と浸透力により、小さな隙間、微細な彫刻部の奥まで均一に行きわたります。有色タイプは、緑色の防錆保護膜が出来ますので、目視で塗りむらが確認できます。均一に塗布した防錆保護膜は水分・湿気を寄せ付けず金型の発錆を防止します。この防錆保護膜は、成型立ち上がり時、数ショットで除去できます。
    用途射出成型金型の防錆、完成機械部品、工具あるいは金属材料などの防錆、車両、産業機械などの防錆使用方法1.金属表面の地肌が隠れる程度に、まんべんなく吹き付けて下さい。2.防錆効力の持続性は被処理物の保管環境によって左右されますので、海岸近く、屋外保管のような場合、使用回数を多くし、重ね塗りして下さい。3.金属表面から防錆保護を除去したい時は洗油、又はシンナーをご使用下さい。4.金属表面から20~30cm離して、均一に塗布して下さい。形態スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラストトリートメントサビ転換剤 PERMATEX

    ラストトリートメントサビ転換剤

    PERMATEX(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(236mL)
    当日出荷
    自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
    タイプボトル液色透明危険物の類別非危険物
  • Q2(R) Rust Converter TEMP-COAT Brand Products

    Q2(R) Rust Converter

    TEMP-COAT Brand Products
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1.8L)ほか
    5日以内出荷
    黒錆(タンニン酸第二鉄)とアクリル樹脂からなるバリア層が酸素や水分を遮断し、錆の進行を抑制 10~15分で転化反応が完了 Q2塗布後のバリア層は下塗りの役割を果たし、ほとんどの塗料での上塗り可能
    色透明の薄茶色pH約3適合材鋼材の錆塗布面積(m2)約81(重ね塗り2回)密度1.2外観透明の薄茶色固形分0.37保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)使用場所屋内外希釈希釈しないで使用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性錆の進行を抑制
  • レノバコンク 三彩化工

    レノバコンク

    三彩化工(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制する錆転換コーティング剤です。 あくまでも簡易処置による錆の抑制処理のため、長期の安定性を要求される場合には、本品を使用せず適切な防錆処理をおこなってください。
    使用方法(1) レノバコンクを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)赤錆に直接塗ってください。レノバコンクは一液型で、刷毛、またはローラーで塗装できます。赤錆が残っている場合は、再度薄く塗装します。これを繰り返してください。(3)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には24 時間以上間隔をあけてください。(4)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には、溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(5)レノバの上にパテを上塗りするのは適しておりません。比重1.0主な用途鉄不揮発分27±2%臭気弱溶剤臭外観黄褐色微粘性液体硬化時間(時間)24以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)3特性錆抑制塗り重ね可能時間(時間)24以上塗布量50~100g/m2危険物の性状非水溶性
  • マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g ニッショウ機器

    マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g

    ニッショウ機器
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    15日以内出荷
    『マグネタイトRC 刷毛塗タイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
    用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。使用方法刷毛塗り内容量(g)250pH5密度1.01危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類作業温度範囲(℃)5~40燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性危険物の性状水溶性施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
  • マグネタイト-RC スプレータイプ 250g ニッショウ機器

    マグネタイト-RC スプレータイプ 250g

    ニッショウ機器
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    15日以内出荷
    『マグネタイトRC スプレータイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
    用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。使用方法スプレー塗布内容量(g)250pH5密度1.01危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類作業温度範囲(℃)5~40燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性危険物の性状水溶性施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
  • ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)

    ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(3.6kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ダンジオーラシステムの上塗りにシルバーが登場!。ダンジオーラE下塗との併用で工程短縮を実現!性能も同等以上で使用塗料の原料により環境負荷も低減!!。【ダンジオーラU上塗HB シルバーの特長】。・シルバーが1回塗りで厚膜55μm塗れる。・中塗りを挟まずそのまま塗れる。・工程短縮ができるため旧塗膜が厚いプラントの塗り替えにも最適。(プラント向けタンクや配管にもピッタリ!)。※容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ。※下塗りにはダンジオーラE下塗をご使用ください。
    用途【用途】。・塩害環境での構造物の防食塗装。・工場施設、プラント設備の防食塗装。【適用素材】。鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板仕様弱溶剤形色シルバー希釈剤塗料用シンナーA施工性はけ、ローラー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)55工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10色相シルバー混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗回数1適合下塗りダンジオーラE下塗塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗りアルミニウム塗料
  • ダンジオーラU上塗HB ホワイト 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)

    ダンジオーラU上塗HB ホワイト 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット(3.6kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    「塗り替え周期延長&工期短縮」を実現する最強の重防食用塗料。防食領域の常識を常識を覆す「ダンジオーラシステム」。ダンジオーラシステムは、ダンジオーラE下塗(変性エポキシ樹脂)とダンジオーラU上塗HB(ウレタン樹脂塗料)で構成されています。【ダンジオーラシステム 5つの特長】。1.塗り替えサイクルの延長。 高い遮断性で腐食因子をガード!高い防食性で、従来品の半分の膜厚でもさびから守ります。2.素地調整の手間&コスト削減。 特殊なさび転換機能を搭載!大規模なブラスと処理が不要。3.繰り返しの水洗い不要で効率UP。 付着した塩分の水洗い作業を効率化!「150mg/m2まで」の残存塩分に対応、従来の約3倍の塩分まで許容可能となりました。4.塗装工程削減で工期短縮。 従来は4工程のところ、2工程に削減可能!工期約40%短縮&塗料使用量も削減でき環境負荷低減に貢献!。5.-5℃下でも施工可能。 年間で同じ塗料を使える!冬用硬化剤など施工環境に応じた使い分けの必要なし!。ダンジオーラE下塗は1回塗り60μm、ダンジオーラU上塗HB ホワイトは1回塗り55μm、工程削減と使用塗料の原料により環境負荷低減!!。※ダンジオーラU上塗HB ホワイトの容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ。※下塗にはダンジオーラE下塗をご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫
    用途【用途】。・塩害環境での構造物の防食塗装。・工場施設、プラント設備の防食塗装。【適用素材】。鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板仕様弱溶剤形色ホワイト希釈剤塗料用シンナーA施工性はけ、ローラー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)55工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10色相ホワイト混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17塗回数1適合下塗りダンジオーラE下塗塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗り塗料
  • OSラスコート オバナヤ・セメンテックス

    OSラスコート

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥81,980税込¥90,178
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    錆転換型防錆材。腐食した鉄部の赤錆を黒錆に転換します。爆裂欠損補修用の水性プライマー
    危険物の類別非危険物
  • OSラスコート 小口2kgセット/箱 オバナヤ・セメンテックス

    OSラスコート 小口2kgセット/箱

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2kg)
    4日以内出荷
    錆転換型防錆材。腐食した鉄部の赤錆を黒錆に転換します。爆裂欠損補修用の水性プライマー
    危険物の類別非危険物
  • サビ取り剤 ナバルジェリー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    サビ取り剤 ナバルジェリー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(236mL×6個)
    4日以内出荷
    40年以上使用されているオリジナルのサビ取り剤です。5~10分程度で錆がとれます。ジェル状で垂れにくいです。
    用途鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適。鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車などトラスコ品番616-5451色ピンク容量(mL)236危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.005mL危険物の性状水溶性
  • サビチェンジ ユニテック

    サビチェンジ

    ユニテック
    ¥119,980税込¥131,978
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 錆転換防錆コーティング剤 コーバーター コーテック

    錆転換防錆コーティング剤 コーバーター

    コーテック
    ¥57,980税込¥63,778
    1缶(3.8L)
    10日以内出荷
    錆転換剤+防錆、赤錆を黒錆に変換し錆の進行を止めVpCIが進行を抑える
    仕様(剥離方法)VpCI-433、(トップコート)必要使用方法スプレー、ブラシ、ローラー、浸漬厚さ(mm)(皮膜)75-125μm塗布面積(m2)4.2-5.6指触乾燥時間(分)120-360防錆可能年月最大10年危険物の類別非危険物

『錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります

錆転換剤