絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
ノズル長(mm)
  • 350
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 75(10)
  • 100(30)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 120(4)
  • 130(3)
  • 150(14)
  • 170(4)
  • 200(20)
  • 220(3)
  • 300(36)
  • 320(4)
  • 330(3)
  • 500(22)
  • 1000(7)
接続口径
  • G(PF)1/8(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • AIR MASTER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
2.5(2)
3(2)
ベントノズル 近畿製作所ベントノズル近畿製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
プラグ付細軸ロングノズル AIR MASTERプラグ付細軸ロングノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
ラバーベントノズル 近畿製作所ラバーベントノズル近畿製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)2.5適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
プラグ付フレキシブルロングノズル AIR MASTERプラグ付フレキシブルロングノズルAIR MASTER
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル