絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
ノズル長(mm)
  • 45(1)
  • 140(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
接続口径
  • M14(1)
  • R(PT)1/4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
ブランド
  • ジョプラックス
  • 近畿製作所(29)
  • TRUSCO(24)
  • SK11(23)
  • エスコ(20)
  • AIR MASTER(17)
  • 栗田製作所(16)
  • BeHAUS(15)
  • GREAT TOOL(9)
  • ベッセル(8)
  • CEJN(セイン)(5)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • カクダイ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WTB(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • KOGI(4)
  • E-Value(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(2)
  • 樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7吐出口径(Φmm)3Φ×1穴ノズル長(mm)140ノズル外径(Φmm)17接続口M14 P=1.0オスネジ
  • アルミ製ロングノズル ジョプラックス

    アルミ製ロングノズル

    ジョプラックス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウム吐出口径(Φmm)2×1穴ノズル外径(Φmm)8
  • エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックス

    エラストマー製ソフトロングノズル

    ジョプラックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140色灰使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
  • ラウンドノズル ジョプラックス

    ラウンドノズル

    ジョプラックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
    用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス
    ¥798税込¥878
    1個
    5日以内出荷
    JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!。窪みに溜まった水なども叩きだします。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ポリプロピレン本体寸法(mm)140×23×23本体質量(g)7吐出口径Φ2x1穴接続口M14x1.0メネジ
  • ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」 ジョプラックス

    ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」

    ジョプラックス
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    本アダプターは、ジョプラックス社のエアーダスターとノズル等の接続にご使用ください。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質アルミニウム(本体)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力0.9MPa本体寸法(mm)62×26×26本体質量(g)37耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8
  • ジョプラスター用 標準ノズル ジョプラックス

    ジョプラスター用 標準ノズル

    ジョプラックス
    ¥698税込¥768
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスター用のニップルです。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズM14×1.0
  • ジェットノズルラウンド ジョプラックス

    ジェットノズルラウンド

    ジョプラックス
    ¥6,980税込¥7,678
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターR用接続プラグ。アダプターを付け替えて簡単装着!
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ABS本体寸法(mm)55×23×23本体質量(g)8常用使用圧力(MPa)1吐出口径Φ1×16穴接続口G(PF)1/4オネジ

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル