絞り込み
ノズル長(mm)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 58(3)
  • 61.5(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 90(1)
  • 140(8)
エアー取付口
  • 1/4(19)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.6(3)
  • 2.5(1)
  • 3(10)
ノズル取付口
  • M14(18)
空気使用量(L/min)
  • 290(2)
ブランド
  • ジョプラックス
  • 近畿製作所(127)
  • TRUSCO(108)
  • いけうち(106)
  • エスコ(79)
  • ADVANTEC(72)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(52)
  • 栗田製作所(43)
  • 千代田通商(31)
  • BeHAUS(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ベッセル(27)
  • パオック(24)
  • AIR MASTER(23)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
  • GREAT TOOL(21)
  • KTC(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • 樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7吐出口径(Φmm)3Φ×1穴ノズル長(mm)140ノズル外径(Φmm)17接続口M14 P=1.0オスネジ
  • エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスター(R2)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
    用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
  • エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックス

    プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
    セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
  • アダプタ ジョプラックス

    アダプタ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    質量(g)7適合流体エアー
  • アダプター ジョプラックス

    アダプター

    ジョプラックス
    409税込450
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番293-2792種別アダプター全長(mm)25外径(Φmm)20接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターPro

    ジョプラックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。付属品樹脂プラグJS-02仕様下からの接続専用材質本体:PP全長(mm)260質量(g)86タイプ下部接続使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140使用流体空気ノズル口径(Φmm)3常用使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
  • エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース

    ジョプラックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
    用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • アルミ製ロングノズル ジョプラックス

    アルミ製ロングノズル

    ジョプラックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウム吐出口径(Φmm)2×1穴ノズル外径(Φmm)8
  • エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長(mm)220ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)47エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 安全シールド エアダスター用 ジョプラックス

    安全シールド エアダスター用

    ジョプラックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
    適合機種ジョプラスターシリーズ外径(mm)100
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR

    ジョプラックス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)240質量(g)105使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックス

    エラストマー製ソフトロングノズル

    ジョプラックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
  • ラウンドノズル ジョプラックス

    ラウンドノズル

    ジョプラックス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
    用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    全長(mm)175ノズル長(mm)45ノズル口径(Φmm)1×13穴ノズル外径(Φmm)26エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスター2 ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスター2

    ジョプラックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6484セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)32全長(mm)245質量(g)125タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 嵐 JOPLAX ジョプラックス

    嵐 JOPLAX

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。 間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。 左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
    材質本体:アルミニウム質量(g)37口径(Φ)(吹出)最小2.5最高使用圧力(MPa)0.9使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8適合アダプタAD-G1/8
  • ジェットノズル ジョプラックス

    ジェットノズル

    ジョプラックス
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
    種別ノズル吐出口径(Φmm)1×16穴常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口G(PF)1/4オスネジ
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)

    ジョプラックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7541セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター

    ジョプラックス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
    用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7540セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターPro

    ジョプラックス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。 接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6482セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)260質量(g)113タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • フリープラグ ジョプラックス

    フリープラグ

    ジョプラックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアーツールへの追従性が高く、ホースの「よじれ」「折れ」を解消します。 さらに、作業者の手首の疲労、肩への負担が軽減されます。 可動部の旋回角度は360°、搖動角度は全角60°で作業性が更にアップ!
    材質本体:鋼鉄(Crメッキ)、カバー:POM質量(g)54最高使用圧力(MPa)0.9耐圧力(MPa)2適合流体エアー接続口R(PT)1/4
  • ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス
    798税込878
    1個
    5日以内出荷
    JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!。窪みに溜まった水なども叩きだします。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ポリプロピレン本体寸法(mm)140×23×23本体質量(g)7吐出口径Φ2x1穴接続口M14x1.0メネジ
  • ジョプラスター用アダプター ジョプラックス

    ジョプラスター用アダプター

    ジョプラックス
    598税込658
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】フラット型エアーノズル(EJ-F0100、EJ-F0120)
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM規格M8x1.0本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8
  • ジョプラスター用アダプター ジョプラックス

    ジョプラスター用アダプター

    ジョプラックス
    598税込658
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)6
  • ジョプラスター用アダプター ジョプラックス

    ジョプラスター用アダプター

    ジョプラックス
    598税込658
    1個
    5日以内出荷
    エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現。エアーブロウ時に発生する騒音を低減。平面・並列ブロウに。(エアーカーテンやエアーナイフ等)ハケの様に平面に均一にブロウしたい場合に適しています。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)5
  • ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」 ジョプラックス

    ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」

    ジョプラックス
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    本アダプターは、ジョプラックス社のエアーダスターとノズル等の接続にご使用ください。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質アルミニウム(本体)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力0.9MPa本体寸法(mm)62×26×26本体質量(g)37耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8
  • ジョプラスター用 標準ノズル ジョプラックス

    ジョプラスター用 標準ノズル

    ジョプラックス
    698税込768
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスター用のニップルです。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズM14×1.0
  • ジョプラスター用 ニップル ジョプラックス

    ジョプラスター用 ニップル

    ジョプラックス
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】ジェットノズル(FL-600E、FL-600R)
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズG1/4
  • ジョプラスター用 アダプター ジョプラックス

    ジョプラスター用 アダプター

    ジョプラックス
    598税込658
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスター用の標準装備ノズルです。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。適合機種ジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8接続口G(PF)1/8メネジ×M14x1.0メネジ適合ノズルJOPLA× <嵐>ノズル
  • ジェットノズルラウンド ジョプラックス

    ジェットノズルラウンド

    ジョプラックス
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターR用接続プラグ。アダプターを付け替えて簡単装着!
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ABS本体寸法(mm)55×23×23本体質量(g)8常用使用圧力(MPa)1吐出口径Φ1×16穴接続口G(PF)1/4オネジ
  • ジェットノズルフラット ジョプラックス

    ジェットノズルフラット

    ジョプラックス
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現。エアーブロウ時に発生する騒音を低減。凹凸の多い局所に。局所狙いの集中ブロウ用。凹凸面や手が届かず長尺のロングノズルを使用する場所へのブロウに適しています。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ポリアセタール本体寸法(mm)90×47×23本体質量(g)22常用使用圧力(MPa)1吐出口径Φ1×16穴接続口G(PF)1/4オネジ
  • ジョプラスターR 嵐ノズル付 ジョプラックス

    ジョプラスターR 嵐ノズル付

    ジョプラックス
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    JOPLAX PP樹脂製ロングノズルは、超軽量7g!。作業時に接触しても対象物をキズつけにくい樹脂素材を採用!。ジョプラックス社のジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)にご使用頂けます。
    用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。規格下プラグ仕様(床配管対応)本体寸法(mm)190×26×152本体質量(g)115常用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm)

    ジョプラックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7553セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)

    ジョプラックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7542セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター

    ジョプラックス
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
    用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7543セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアーガン・スプレーノズル