カテゴリ
絞り込み
接続口径
- M14(1)
- R(PT)1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
ノズル長(mm)
- 45(1)
- 140(2)
- 200(1)
- 300(1)
使用圧力(MPa)
- 0.9(1)
ブランド
- ジョプラックス
- 近畿製作所(50)
- TRUSCO(40)
- SK11(26)
- エスコ(22)
- BeHAUS(22)
- CEJN(セイン)(22)
- 栗田製作所(19)
- AIR MASTER(19)
- 虹技(16)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- 千代田通商(7)
- パオック(7)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

アダプター
ジョプラックス¥409税込¥4501個当日出荷トラスコ品番293-2792種別アダプター全長(mm)25外径(Φmm)20接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
アルミ製ロングノズル
ジョプラックス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウム吐出口径(Φmm)2×1穴ノズル外径(Φmm)8
エラストマー製ソフトロングノズル
ジョプラックス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140色灰使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
ラウンドノズル
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
フリープラグ
ジョプラックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアーツールへの追従性が高く、ホースの「よじれ」「折れ」を解消します。 さらに、作業者の手首の疲労、肩への負担が軽減されます。 可動部の旋回角度は360°、搖動角度は全角60°で作業性が更にアップ!材質本体:鋼鉄(Crメッキ)、カバー:POM質量(g)54最高使用圧力(MPa)0.9耐圧力(MPa)2適合流体エアー接続口R(PT)1/4
ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル
ジョプラックス¥798税込¥8781個5日以内出荷JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!。窪みに溜まった水なども叩きだします。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ポリプロピレン本体寸法(mm)140×23×23本体質量(g)7吐出口径Φ2x1穴接続口M14x1.0メネジ
ジョプラスター用アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】フラット型エアーノズル(EJ-F0100、EJ-F0120)用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM規格M8x1.0本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8
ジョプラスター用アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)6
ジョプラスター用アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現。エアーブロウ時に発生する騒音を低減。平面・並列ブロウに。(エアーカーテンやエアーナイフ等)ハケの様に平面に均一にブロウしたい場合に適しています。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)5
ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」
ジョプラックス¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷本アダプターは、ジョプラックス社のエアーダスターとノズル等の接続にご使用ください。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質アルミニウム(本体)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力0.9MPa本体寸法(mm)62×26×26本体質量(g)37耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8
ジョプラスター用 標準ノズル
ジョプラックス¥698税込¥7681個5日以内出荷ジョプラスター用のニップルです。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズM14×1.0
ジョプラスター用 ニップル
ジョプラックス¥229税込¥2521個5日以内出荷ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】ジェットノズル(FL-600E、FL-600R)用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズG1/4
ジョプラスター用 アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷ジョプラスター用の標準装備ノズルです。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。適合機種ジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8接続口G(PF)1/8メネジ×M14x1.0メネジ適合ノズルJOPLA× <嵐>ノズル
ジェットノズルラウンド
ジョプラックス¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷ジョプラスターR用接続プラグ。アダプターを付け替えて簡単装着!用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ABS本体寸法(mm)55×23×23本体質量(g)8常用使用圧力(MPa)1吐出口径Φ1×16穴接続口G(PF)1/4オネジ






































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)