絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
ノズル長(mm)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 300(5)
  • 600(3)
  • 1000(1)
接続口径
  • G(PF)1/4(2)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(4)
  • R(PT)3/8(3)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • Φ4(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
  • Φ16(1)
  • Φ20(1)
  • その他(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.85(2)
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • 近畿製作所(31)
  • TRUSCO(24)
  • SK11(23)
  • エスコ(22)
  • AIR MASTER(17)
  • 栗田製作所(16)
  • BeHAUS(15)
  • GREAT TOOL(9)
  • ジョプラックス(9)
  • ベッセル(8)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • CEJN(セイン)(6)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • カクダイ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WTB(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • KOGI(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
2.6(1)
3(2)
3.5(2)
4(2)
6(1)
8(1)
10(1)
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    549税込604
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • パルスブローユニット PU SMC

    パルスブローユニット PU

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
    用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローガン用ノズル SMC

    ブローガン用ノズル

    SMC
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • パルスブローユニット PU SMC

    パルスブローユニット PU

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
    用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケット接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル上向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • IBG1 - インパクトブローガン SMC

    IBG1 - インパクトブローガン

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
    用途切粉、粉塵、水滴の除去
  • 省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ SMC

    省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
    用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量調整機能付ノズル KNC SMC

    流量調整機能付ノズル KNC

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブロー工程の最下流で流量調整が可能
    用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能取付ねじR1/4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)2.6
  • 省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC

    省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
    用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 SMC

    省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。・エアオペレート形パルス機能付
    用途1次側配管条件によって、ピーク圧力の調整可能使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7作動方式エアオペレート形パルス機能付使用流体空気最大作動頻度(Hz)1~8RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】46089、【OUTポート】46026
  • インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMC

    インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
    用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズル - インパクトブローガン IBG Series 用 SMC

    ロングノズル - インパクトブローガン IBG Series 用

    SMC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途IBGシリーズ用オプション
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 SMC

    省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。 設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要。 装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要。 安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能
    用途1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧DC24V作動方式電磁弁搭載形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4オーダーメイド仕様タンク連結形
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 タンク連結形 SMC

    省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 タンク連結形

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    46日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。 設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要。 装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要。 安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能
    用途1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7作動方式エアオペレート形パルス機能付使用流体空気最大作動頻度(Hz)1~8RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4オーダーメイド仕様タンク連結形
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能なし タンク連結形 SMC

    省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能なし タンク連結形

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。 設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要。 装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要。 安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能
    用途1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エアオペレート形パルス機能なし使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4、【パイロットポート】Rc1/8オーダーメイド仕様タンク連結形
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • IBG1 - インパクトブローガン SMC

    IBG1 - インパクトブローガン

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル