絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
- エスコ(24)
- フジトク(12)
- ヤマト特殊鋼(8)
- エナパック(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- フローバル(4)
- 清水製作所[継手](4)
- Both-Well(ボスウェル)(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- ヤマト産業(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- イハラサイエンス(3)
- マルエム産業(3)
- 日本ジョイント(3)
- 正和(2)
- オーツカ(2)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- 東洋国際(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(3)
![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)
ホースジョイント(ホースニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5![スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159572-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(ニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159816-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G




![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)
![スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159572-140123-02.jpg)
![スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159816-140123-02.jpg)




![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)