絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](47)
- イハラサイエンス(36)
- フジトク(16)
- Both-Well(ボスウェル)(15)
- ヤマト特殊鋼(14)
- 東和高圧(14)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- RIKEN(理研機器)(3)
- エナパック(3)
- フローバル(3)
- 東洋国際(3)
- 正和(2)
- マルエム産業(2)
- 藤井高圧(2)
- 昭和技研工業(1)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](1)
- ツツミ工業(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

WLA 90°エルボ
イハラサイエンス¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から32日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ![SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
清水製作所[継手]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ
エナパック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4![SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684894-221202-02.jpg)
SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
清水製作所[継手]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR![SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684431-120713-02.jpg)
SWO5 45°座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手]¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
1071 高圧アダプタ(座付90°エルボタイプ Oリング付) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥879~税込¥967~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスエルボ 三価クロメート処理品
マルエム産業¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼
KL エルボ
イハラサイエンス¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)![SWO5 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684894-221202-02.jpg)
SWO5 異径座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR






![UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685786-221128-04.jpg)
![UL90(16)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681814-150916-02.jpg)
![UL45(1613)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685621-151028-02.jpg)
![SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
![SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)


![UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685761-150916-02.jpg)
![SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683871-221128-04.jpg)









![SR34L異径ロングアダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686531-170613-02.jpg)
![UL90(1609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685813-150916-02.jpg)
![UL45(1609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685567-120713-02.jpg)
![SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684894-221202-02.jpg)
![SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684431-120713-02.jpg)
![SR33MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726671-220727-02.jpg)
![SR36異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682067-221128-04.jpg)








![SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686215-150916-02.jpg)