絞り込み
ブランド
- ニューマシン(54)
- フジトク(15)
- 日本ジョイント(12)
- Both-Well(ボスウェル)(11)
- ヤマト特殊鋼(10)
- イハラサイエンス(7)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4)
- フローバル(4)
- RIKEN(理研機器)(3)
- エナパック(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- 清水製作所[継手](2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- マルエム産業(1)
- TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)
ホースジョイント(ホースソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159642-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159712-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすおすソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R×Rc
ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット
フジトク(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
径違いソケット
フローバル¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C![高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115435-241224-02.jpg)
高圧ソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
クイックディスコネクター BL型 ソケット
ニューマシン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から17日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
KSS 隔壁締付ソケット
イハラサイエンス¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から17日以内出荷形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から24日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品
マルエム産業¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 ソケット
ニューマシン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)26.5寸法D(Φmm)17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応




![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)
![OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34687091-221128-04.jpg)


![OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34687161-130925-02.jpg)
![スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159642-140123-02.jpg)
![スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159712-140123-02.jpg)






![高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115435-241224-02.jpg)

























![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)