絞り込み
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • ガイド付薄形シリンダ MGP25 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP25

    SMC
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ MGP20 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP20

    SMC
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付薄形シリンダ MGP16 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP16

    SMC
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    11,550税込12,705
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
  • ガイド付薄形シリンダ MGP12 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP12

    SMC
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ MGP32 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP32

    SMC
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • MG Series(MGP25) SMC

    MG Series(MGP25)

    SMC
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • MG Series(MGPM25-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM25-50AZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ MGP50 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP50

    SMC(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッド
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • MG Series(MGP16) SMC

    MG Series(MGP16)

    SMC
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)

    CKD
    14,950税込16,445
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)50
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • スライドユニット (CX2~) SMC

    スライドユニット (CX2~)

    SMC
    699税込769
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
  • エアシリンダSTSシリーズ CKD

    エアシリンダSTSシリーズ

    CKD
    27,360税込30,096
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
    長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)

    CKD
    25,263税込27,789
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • MG Series(MGPM16-150AZ) SMC

    MG Series(MGPM16-150AZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-25K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-25K~)

    CKD
    1,974税込2,171
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    613税込674
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ MGP63 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP63

    SMC
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)50
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQ32-PS~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQ32-PS~)

    SMC(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    付属品グリースパック仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • スライドユニット (CXWM~) SMC

    スライドユニット (CXWM~)

    SMC
    669税込736
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25-PS~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25-PS~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-3~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ガイド付シリンダ