絞り込み
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
作動方式
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1,505)
25(1,761)
30(1,247)
50(1,954)
75(1,967)
100(1,988)
125(1,514)
150(1,640)
200(1,582)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る

High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~)
CKD¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~)
CKD¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~)
CKD¥18,513~税込¥20,364~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)12最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ
AirTAC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から16日以内出荷使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気磁石内蔵有無有
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-150
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)150ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-75
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-150
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-40
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-175
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-80
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-50
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-25
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-100
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-20
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-175
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-20
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-60
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-30
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-150
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-100
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-125
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32