11,249件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL20-3~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL20-2~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)SMC
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)取扱説明書(1.78MB)配管ポート位置上・側面配管
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)ポートねじの種類M5 x0.8取扱説明書(1.78MB)
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~)CKD
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.401給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-20 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-20SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-20 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-20SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-30SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-85 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-85SMC
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)85
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-75Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-75ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-30Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-30ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-30Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-30ZSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダコガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ8シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ8シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズコガネイ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA6シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA6シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA10シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA10シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
MG Series(MGPM32V) SMCMG Series(MGPM32V)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-25Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-25Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MG Series(MGPM32-25AZ) SMCMG Series(MGPM32-25AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MG Series(MGPM32-100AZ) SMCMG Series(MGPM32-100AZ)SMC
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-75Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付シリンダ