絞り込み
ノズル長(mm)
  • 21
  • 22(10)
  • 23(10)
  • 24(25)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(10)
  • 90(15)
  • 100(70)
  • 120(9)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(22)
  • 300(45)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(33)
  • 1000(15)
接続方式
  • カプラー(1)
エアー取付口
  • 1/4(8)
  • その他(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 2(2)
  • 3(6)
ノズル取付口
  • 1/8(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WTB(6)
  • ベッセル(1)
  • サンピース(1)
モノタロウ・WTB・ベッセル・サンピース
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(10)
23(10)
24(25)
75(10)
90(15)
100(70)
200(22)
300(45)
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る
  • エアダスタ ネジ接続式 流量調整付 モノタロウ

    エアダスタ ネジ接続式 流量調整付

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)21ノズルタイプ流量調整付販売区分業務用
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
    用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場に材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
    用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター(プラグタイプ) WTB

    エアダスター(プラグタイプ)

    WTB
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
    用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター(標準型) サンピース

    エアーダスター(標準型)

    サンピース
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷
    粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
    仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ

    WTB
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアーダスターガンセット WTB

    コイルエアーダスターガンセット

    WTB
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター ベッセル

    エアダスター

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    油まみれの切粉除去に最適です。
    用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
引き金式エアーダスターガン