絞り込み
ノズル長(mm)
- 30
- 21(9)
- 22(10)
- 23(10)
- 24(25)
- 25(6)
- 28(6)
- 74(7)
- 75(10)
- 90(15)
- 100(68)
- 120(8)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(45)
- 320(6)
- 490(7)
- 500(33)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
エアー取付口
- 1/4(7)
- その他(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 2(5)
- 3(1)
- 3.5(3)
ノズル取付口
- 1/8(9)
ブランド
- WTB(7)
- TRUSCO(1)
- いけうち(1)
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
23(10)
24(25)
75(10)
90(15)
100(68)
200(22)
300(45)
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

高圧エアーダスターガン
WTB¥3,500税込¥3,8501個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個欠品中先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業。トラスコ品番818-5217全長(mm)118質量(g)188使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
ブラックプラダスターガン
WTB¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター
いけうち¥4,498税込¥4,9481個当日出荷エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ
WTB¥2,498税込¥2,7481個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥3,398税込¥3,7381個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
マグダスターホースセット
WTB¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。用途一般生産工場に。仕様プラグ付材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8コイル部(mm)内径5×外径8


























![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)