絞り込み
ノズル長(mm)
  • 50
  • 21(8)
  • 22(10)
  • 23(8)
  • 24(25)
  • 25(6)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(9)
  • 90(15)
  • 100(62)
  • 115(5)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 200(22)
  • 300(44)
  • 320(6)
  • 490(6)
  • 500(31)
  • 1000(15)
接続方式
  • ねじ式(1)
エアー取付口
  • 1/4(6)
空気使用量(L/min)
  • 580(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 4.3(3)
  • 28(2)
ノズル取付口
  • 1/8(4)
  • 1/4(1)
1/8・1/4
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • WTB(2)
  • 近畿製作所(1)
  • ハゼット(1)
TRUSCO・WTB・近畿製作所・ハゼット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(10)
24(25)
30(9)
75(9)
90(15)
100(62)
200(22)
300(44)
500(31)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
    用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。トラスコ品番301-8911全長(mm)140オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気・液体ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
    用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気、液体ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 軽量ウォータープラダスター 近畿製作所

    軽量ウォータープラダスター

    近畿製作所(12件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
    材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)4.3ノズルねじ径PF1/8
  • ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーブローガン ハゼット

    エアーブローガン

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
    用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
引き金式エアーダスターガン