絞り込み
ノズル長(mm)
- 75
- 21(8)
- 22(10)
- 23(8)
- 24(25)
- 25(6)
- 30(9)
- 50(6)
- 74(7)
- 90(15)
- 100(62)
- 115(5)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(44)
- 320(6)
- 490(6)
- 500(31)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続方式
- カプラー(1)
- ニップル(1)
- プラグ(1)
エアー取付口
- 1/4(7)
- その他(1)
空気使用量(L/min)
- 125(1)
ノズル口径(Φmm)
- 3(1)
- 16(8)
ノズル取付口
- 1/8(10)
1/8
ブランド
- TRUSCO(4)
- 近畿製作所(2)
- WTB(2)
- エスコ(1)
- サンピース(1)
TRUSCO・近畿製作所・WTB・エスコ・サンピース
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
24(25)
30(9)
75
90(15)
100(62)
200(22)
300(44)
500(31)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷外気を取り入れ数倍の風量が得られます。用途一般ダスト作業。トラスコ品番281-6831全長(mm)165材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)263使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa接続方式プラグノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
高圧エアーダスターガン
WTB¥4,998税込¥5,4981個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業。トラスコ品番818-5216全長(mm)164質量(g)233使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
エアーダスター(ブロータイプ)
サンピース¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷コンプレッサーからの入力エアーの3倍以上の風量が出ますので、洗車後の広範囲の水飛ばし等にスピードアップが図れます。仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)165質量(g)248最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1904材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR全長(mm)175質量(g)201最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー接続口G1/4ネジノズル取付部G1/8
エアーブローガン(伸縮ノズル)
エスコ(2件のレビュー)¥2,670税込¥2,9371個当日出荷付属品プラグエスコ品番EA123EB-13吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)35~75(伸縮式)最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8"
カプラー付パワフル軽量プラダスター
近畿製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。入力エアー3倍に空気量を拡大する。材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)162最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3~16ノズルねじ径PF1/8
























![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)