絞り込み
ノズル長(mm)
  • 27.5(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
接続方式
  • カプラー(1)
エアー取付口
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 150
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 140(3)
  • 145(10)
  • 160(10)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(4)
  • 280(7)
  • 290(4)
  • 470(5)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(5)
  • 1200(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(4)
ノズル取付口
  • 1/8(1)
1/8
ブランド
  • エスコ(2)
  • ベッセル(2)
エスコ・ベッセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
27.5(1)
200(1)
300(1)
  • エアーダスター(流量調整ノズル) ベッセル

    エアーダスター(流量調整ノズル)

    ベッセル(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150ノズル長(mm)27.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8使用エアーホース内径(Φmm)4以上
  • エアーダスター 流量調整ノズル(PB付) ベッセル

    エアーダスター 流量調整ノズル(PB付)

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240空気消費量(L/min)150ノズル口径(Φmm)2アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
引き金式エアーダスターガン