絞り込み
ノズル長(mm)
  • 22(4)
  • 100(2)
  • 120(1)
接続方式
  • カプラー(2)
エアー取付口
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
空気使用量(L/min)
  • 160
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 140(3)
  • 145(10)
  • 150(4)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(4)
  • 280(7)
  • 290(4)
  • 470(5)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(5)
  • 1200(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(8)
  • 2.3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(6)
  • 1/4(2)
1/8・1/4
ブランド
  • 栗田製作所(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(1)
栗田製作所・エスコ・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(4)
100(2)
120(1)
  • エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン レバー付プラグ仕様

    栗田製作所(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーガンセット 栗田製作所

    エアーガンセット

    栗田製作所(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
    用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • エアーガン プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン プラグ仕様

    栗田製作所(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン レバー付 栗田製作所

    エアーガン レバー付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4558接続口径G(PF)1/4質量(g)200ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン プラスチックタイプ 栗田製作所

    エアーガン プラスチックタイプ

    栗田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160エアー取付口G1/4
  • エアーガンミニタイプ ロング TRUSCO

    エアーガンミニタイプ ロング

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。全長(mm)98
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)

    エスコ
    8,920税込9,812
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    エスコ品番EA123AE-10材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”エア量(L/min)160
  • エアーダスター[ツリーガン] エスコ

    エアーダスター[ツリーガン]

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    材質アルミダイカスト製、クロムメッキ径(Φmm)8.5(タケノコ)
引き金式エアーダスターガン