絞り込み
ノズル長(mm)
- 25(1)
- 100(1)
- 500(1)
接続方式
- カプラー(1)
エアー取付口
- 1/4(2)
空気使用量(L/min)
- 200
- 110(3)
- 120(7)
- 125(4)
- 140(3)
- 145(10)
- 150(4)
- 160(10)
- 180(3)
- 210(3)
- 230(5)
- 232(3)
- 250(4)
- 280(7)
- 290(4)
- 470(5)
- 500(5)
- 600(4)
- 1035(5)
- 1200(6)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
- 1.5(1)
- 3(1)
ノズル取付口
- 1/8(2)
1/8
ブランド
- 近畿製作所(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 前田シェルサービス(1)
近畿製作所・大塚刷毛製造・前田シェルサービス
「ノズル長(mm)」から絞り込む
25(1)
100(1)
500(1)

エクセルジュン・エアーガン
前田シェルサービス¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属トラスコ品番253-3723全長(mm)144質量(g)105接続方式カプラ耐圧(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2最高使用温度(℃)50取付口Rc1/4カプラアズワン品番1-8886-01接続径Rc1/4(プラグ付)吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
NEW パワーガン
大塚刷毛製造¥8,698税込¥9,5681丁翌々日出荷トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に仕様エアーダスターガン質量(g)200空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)100ニップルRc1/4(PT1/4)圧力(MPa)吹付空域:0.5~0.8
超軽量プラダスター
近畿製作所¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷全長(mm)約110質量(g)123接続口径(inch)PF1/4空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5


















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)