絞り込み
ノズル長(mm)
- 100(1)
- 120(1)
エアー取付口
- 1/4(1)
- M12(1)
空気使用量(L/min)
- 210
- 110(3)
- 120(7)
- 125(4)
- 140(3)
- 145(10)
- 150(4)
- 160(10)
- 180(3)
- 200(4)
- 230(5)
- 232(3)
- 250(5)
- 280(7)
- 290(4)
- 470(5)
- 500(5)
- 600(4)
- 1035(5)
- 1200(6)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
ノズル取付口
- 1/8(2)
ブランド
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- 近畿製作所(1)
E-Value・エスコ・近畿製作所
「ノズル長(mm)」から絞り込む
100(1)
120(1)

細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷二輪車のキャブレター等のダスト作業トラスコ品番296-1903接続口径G(PF)1/4全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
クリーニングガン
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥エスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210ノズル長(mm)120取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)5所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500




















![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)