絞り込み
ノズル長(mm)
- 24(1)
- 100(1)
- 300(2)
- 500(2)
接続方式
- カプラー(2)
エアー取付口
- M12
- 1/8(9)
- 1/4(262)
- 3/8(15)
- 1/2(2)
- 20型プラグ(10)
- M11(1)
- その他(45)
空気使用量(L/min)
- 120(2)
- 140(1)
- 210(1)
- 220(2)
- 300(1)
- 470(3)
ノズル口径(Φmm)
- 2(2)
ノズル取付口
- 1/8(10)
1/8
ブランド
- SK11(7)
- 近畿製作所(2)
- E-Value(1)
SK11・近畿製作所・E-Value
「ノズル長(mm)」から絞り込む
24(1)
100(1)
300(2)
500(2)

エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)
近畿製作所(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
エアダスター ロングノズル
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
エアダスター ライト流調付
SK11(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)70~470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
エアダスター ノーマルノズル
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)218最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20空気使用量(L/min)140取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
エアダスター ライトLN付
SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
エアダスター ライト流調N付
SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)1~300取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
エアダスター ライトSF
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミダイキャストボディ最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)70~470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0
エアーダスター
SK11¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
























![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)