絞り込み
ノズル長(mm)
  • 22(7)
  • 28(5)
  • 120(1)
接続方式
  • カプラー(3)
エアー取付口
  • 1/4(7)
  • その他(3)
空気使用量(L/min)
  • 145(2)
  • 160(5)
ノズル取付口
  • 1/8(13)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(12)
  • 2.3(1)
2・2.3
ブランド
  • 栗田製作所
  • 近畿製作所(58)
  • エスコ(48)
  • TRUSCO(48)
  • WTB(45)
  • CEJN(セイン)(30)
  • SK11(29)
  • 千代田通商(21)
  • ジョプラックス(21)
  • ベッセル(18)
  • パオック(12)
  • GREAT TOOL(10)
  • WAZAMONO(10)
  • JTC(10)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
  • ヤマトエンジニアリング(9)
  • オオサワ&カンパニー(8)
  • SUN UP(8)
  • KTC(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(7)
28(5)
120(1)
  • エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン レバー付プラグ仕様

    栗田製作所(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーガンセット 栗田製作所

    エアーガンセット

    栗田製作所(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
    用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • エアーガン プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン プラグ仕様

    栗田製作所(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン レバー付 栗田製作所

    エアーガン レバー付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4558接続口径G(PF)1/4質量(g)200ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • KURITA ツリーガン レバー付 栗田製作所

    KURITA ツリーガン レバー付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • ツリーガン レバー・流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン レバー・流量調整付

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン レバー付エア流量調整付

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1126接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • KURITA ツリーガンセット レバー付 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット レバー付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • エアーガン プラスチックタイプ 栗田製作所

    エアーガン プラスチックタイプ

    栗田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160エアー取付口G1/4
  • KURITA ツリーガンセット 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット

    栗田製作所(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セットほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
  • オイルレスエアーガン 栗田製作所

    オイルレスエアーガン

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
    用途精密機械部品へのエアブローに。トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)エアー取付口G1/4
  • オールステンレスエアーガン 栗田製作所

    オールステンレスエアーガン

    栗田製作所
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
    用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口R1/4
引き金式エアーダスターガン