絞り込み
ノズル長(mm)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
エアー取付口
  • その他(2)
ノズル取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 1"(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(3)
ブランド
  • いけうち
  • 近畿製作所(58)
  • エスコ(48)
  • TRUSCO(48)
  • WTB(45)
  • CEJN(セイン)(30)
  • SK11(29)
  • 千代田通商(21)
  • ジョプラックス(21)
  • ベッセル(18)
  • 栗田製作所(13)
  • パオック(12)
  • GREAT TOOL(10)
  • WAZAMONO(10)
  • JTC(10)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
  • ヤマトエンジニアリング(9)
  • オオサワ&カンパニー(8)
  • SUN UP(8)
  • KTC(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
27(1)
30(1)
40(1)
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
  • 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち

    長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ

    いけうち
    58,980税込64,878
    1個
    30日以内出荷
    周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
引き金式エアーダスターガン