絞り込み
接続方式
- プラグ(1)
エアー取付口
- 1/8(3)
- 1/4(1)
ノズル長(mm)
- 100(1)
- 200(2)
- 300(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(3)
- 2.3(1)
ノズル取付口
- 1/4
- 1/8(18)
使用圧力(MPa)
- 0.69(2)
- 1(1)
0.69・1
空気使用量(L/min)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
140・150・160
ブランド
- エスコ(3)
- TRUSCO(1)
エスコ・TRUSCO
「接続方式」から絞り込む
プラグ(1)

エアーダスターガン
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。用途一般ダスト作業。トラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)200使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.3使用圧力0.7ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”エア量(L/min)140
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160




















![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)