絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用方法から絞り込む
  • オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ

    オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
    用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。使用方法センサー式タンク容量(mL)500質量(g)約480電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150防水仕様IPX2(防滴形)繰り返し・詰め替え対応
  • キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 専用 オートディスペンサー LION(ライオン)

    キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 専用 オートディスペンサー

    LION(ライオン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(200mL)
    当日出荷
    ●泡が自動で出てくるから、誰でも簡単に衛生的に手洗いができる 衛生意識の高まりによる非接触ニーズに対応しました。 しかも自動的にたっぷり泡が出てくるから、力の弱い幼児でも手をかざすだけでハンドソープ手洗いも簡単にできます。 ●手をかざすだけで待たずにサッと泡が出てくる 高感度センサーとスピード排出機構で、待たずにサッと泡が出てきます。 ●自動で、きめ細かなたっぷり泡 良質な泡が、『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ』の本体容器に対して約1.4倍*、たっぷり排出されます。 * : 『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ』の本体容器ポンプからプッシュ1回で出る量に対して、『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー』1回分の排出量が約1.4倍(約1.4g)。 ●いつものつめかえ用が使えてお得 オートディスペンサー専用のカートリッジではなく、今お使いの『キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用』をつめかえることができます。 * : キレイキレイ薬用泡ハンドソープ以外のハンドソープを入れると、泡が出なかったり、故障の原因になります。 * : キレイキレイ薬用泡ハンドソープの別の香り(フローラルソープ、フルーツミックス)をつめかえる場合、香りが混ざる可能性もありますが、実使用上の不具合や性能上問題はありません。 ●洗面所にフィットするコンパクトサイズ! 大きさは幅70mmx奥行き127mmx高さ170mmと泡ハンドソープ本体大型とほぼ同じくらいのサイズ感。だから洗面台にもフィットします。幅広い層から支持、様々なデザインの洗面所にもフィットするシンプルなデザイン。本体背面には、残量がすぐわかるスリット付きです。 ●購入したらすぐに使えます! 同梱物一覧 ・機器本体 ・キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り つめかえ用200ml(医薬部外品|キレイキレイ薬用泡ハンドソープN) ・単三形アルカリ乾電池3本 ・取扱説明書
    使用方法センサー式容量(mL)200シリーズキレイキレイ医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ

    SARAYA(サラヤ)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
    使用方法センサー式トラスコ品番382-7089材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • オートソープディスペンサー(泡タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    オートソープディスペンサー(泡タイプ)

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    1,364税込1,500
    1個
    当日出荷
    手をかざすだけで自動で泡が出る。・吐出量/約1.9ml・液体容量250ml・配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない ・半透明窓だから洗剤の残量がわかりやすい。材質:ABS。サイズ:100×90×205mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1使用方法センサー式材質ABS寸法(mm)100×90×205容量(mL)液体:250形態包装:箱入り吐出量(mL)約1.9アズワン品番64-8310-85繰り返し・詰め替え対応
  • オートディスペンサー「ソリエ」 ドリテック

    オートディスペンサー「ソリエ」

    ドリテック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
    材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレンホワイト電源単3形アルカリ乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182タンク容量(mL)550保証期間1年検出方法赤外線センサー電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)ボタン仕様電源:タッチセンサー繰り返し・詰め替え対応
  • カートリッジボトル 250mL スプレー用 SARAYA(サラヤ)

    カートリッジボトル 250mL スプレー用

    SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • トレーA型 SARAYA(サラヤ)

    トレーA型

    SARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000幅(mm)147高さ(mm)25材質(本体)PP奥行(mm)231RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1439-0105TKG品番(2017)6-1290-0105繰り返し・詰め替え対応
  • フォーミングハンドソープPET容器  泡ポンプ付 SARAYA(サラヤ)

    フォーミングハンドソープPET容器 泡ポンプ付

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個(500mL)
    当日出荷
    華やかなデザインでありながら、PET製で使い勝手のよい容器です。 泡タイプの石けん液を入れてお使いください。
    使用方法プッシュ式繰り返し・詰め替え対応
  • カートリッジボトル 250mL リキッド用 SARAYA(サラヤ)

    カートリッジボトル 250mL リキッド用

    SARAYA(サラヤ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • オートディスペンサー 泡タイプ ELPA

    オートディスペンサー 泡タイプ

    ELPA
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    。泡タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
  • UD/MD-8600S-PHJ カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)

    UD/MD-8600S-PHJ カートリッジボトル

    SARAYA(サラヤ)
    799税込879
    1個(600mL)
    当日出荷
    ディスペンサー用の石けん液泡状吐出の空容器です。
    タイプ繰り返し・詰め替え対応
  • 自動手指消毒器 HDI-2020 SARAYA(サラヤ)

    自動手指消毒器 HDI-2020

    SARAYA(サラヤ)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
    適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用使用方法センサー式消費電力(W)待機時:1、作動時:5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約1(専用タンク)電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)使用可能薬液メーカー指定の薬液繰り返し・詰め替え対応
  • 壁取付セットA型 SARAYA(サラヤ)

    壁取付セットA型

    SARAYA(サラヤ)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000 LeFH-e

    業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000

    LeFH-e
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
    用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー使用方法センサー式材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)ボトル容量(mL)1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255保証期間1年噴霧量(mL)0.8/回繰り返し・詰め替え対応
  • 詰め替え用ディスペンサー タワー 泡タイプ 山崎実業

    詰め替え用ディスペンサー タワー 泡タイプ

    山崎実業
    1,700税込1,870
    1個(360mL)
    当日出荷
    泡タイプ洗剤専用のディスペンサー。 蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。 置き場に困らないスタイリッシュな設計。
    容量(mL)約360ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9.5×17材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン質量(g)約200繰り返し・詰め替え対応
  • 1200mLカートリッジボトル SARAYA(サラヤ)

    1200mLカートリッジボトル

    SARAYA(サラヤ)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ディスペンサー用カートリッジボトルです。薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。
    幅(mm)130高さ(mm)270奥行(mm)75容量(L)1.2繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットディスペンサー ホバー

    マグネットディスペンサー

    ホバー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    浴室で浮かせる収納を!下から出てくるタイプの液体用ディスペンサーです。裏面がマグネット仕様なので設置が簡単です。好きな場所に付けれて、壁に浮かせておけるので清潔です。お風呂場の床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。賃貸などの備え付けの棚だけではボトルが置ききれないご家庭でも、壁に取りつけることで場所の確保ができます。上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
    付属品識別シール使用方法プッシュ式材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、マグネットシート:マグネット、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール容量(mL)約500耐荷重(kg)約1繰り返し・詰め替え対応
  • プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL SARAYA(サラヤ)

    プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL

    SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
    用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に容量(mL)250トラスコ品番157-5443セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)材質本体:PP幅(mm)79高さ(mm)203質量(g)205奥行(mm)99使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー繰り返し・詰め替え対応
  • オートスプレーミストタイプ ELPA

    オートスプレーミストタイプ

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    当日出荷
    電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
    使用方法センサー質量(g)約310(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値)タンク容量(mL)約340電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
  • アロマ 泡ソープディスペンサー EKO

    アロマ 泡ソープディスペンサー

    EKO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。 ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。 防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて) リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
    適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ使用方法センサー式材質ABS樹脂容量(mL)250質量(g)335寸法(cm)7×12×17.5使用電池リチュウムイオン保証期間1年防水性生活防水IPX4繰り返し・詰め替え対応
  • オートマチックソープディスペンサー センター商事

    オートマチックソープディスペンサー

    センター商事
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。 1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。 ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ! タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える! 壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。 クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
    仕様液体調節量:1-5mL付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)使用方法センサー式材質ABS、PC寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90質量(g)約495電池リチウムイオン充電池タンク容量(mL)650充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用可能回数フル充電で約30000回センサー感知範囲約8cm繰り返し・詰め替え対応
  • ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL

    SARAYA(サラヤ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 ・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 ・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 ・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
    使用方法センサー式トラスコ品番496-0521材質カバー 、ケース / ABS本体質量(g)約530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225使用乾電池アルカリ単 2×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー SARAYA(サラヤ)

    ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー

    SARAYA(サラヤ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
    用途手指の洗浄に。その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他トラスコ品番400-5431適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他材質ABS幅(mm)123摘要手動高さ(mm)266奥行(mm)100容量(L)0.6容量(kg)411吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • カートリッジボトル 250mL フォーム用 SARAYA(サラヤ)

    カートリッジボトル 250mL フォーム用

    SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ソープディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ソープディスペンサー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ 本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。 凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。
    材質TPE繰り返し・詰め替え対応
  • 18-8マトリス ソープディスペンサー 佐藤金属興業

    18-8マトリス ソープディスペンサー

    佐藤金属興業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    使用方法プッシュ式材質18-8ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)55×75×190繰り返し・詰め替え対応
  • アルボース 洗剤用ポンプボトル アルボース

    アルボース 洗剤用ポンプボトル

    アルボース
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    EBM品番4622810繰り返し・詰め替え対応
  • HC-8000 SARAYA(サラヤ)

    HC-8000

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    多彩な薬液に対応。 ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
    トラスコ品番470-5220種別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×326×1155~1555RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • marmo ディスペンサー SALUS

    marmo ディスペンサー

    SALUS
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ナチュラルな雰囲気に。石でできているような、ナチュラルな雰囲気のmarmoシリーズ。丸みを帯びたかわいい形のディスペンサー。ポリレジン製なので割れにくくて安心。液体ソープなどを入れられる
    寸法(mm)107×96×143容量(mL)340素材ポリレジン、ABS樹脂ニッケルメッキmポリプロピレン、ポリエチレン
  • オートディスペンサーG011(泡) プラスマイナスゼロ

    オートディスペンサーG011(泡)

    プラスマイナスゼロ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    センサー感知型だから清潔。泡用で手洗いがスムーズに。手をかざすだけだから簡単で清潔。帰宅後の手洗いがスムーズに。オートディスペンサーは食器洗い用の液体と消毒用のアルコールもあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。メタリック調の塗装を施した、高級感のあるシリーズが新登場です。シルバー、チタン、シルバーブラウンの3色の表情をお楽しみください。メタリックシリーズは泡と液体があります。
    付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、タンク:AS樹脂質量(g)約323(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)最大外形寸法(mm)約H198.0×W70.0×D135.0吐出量(mL)弱:約0.5、強:1.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
  • シールフックディスペンサー ホバー

    シールフックディスペンサー

    ホバー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浴室で浮かせる収納を!下から出てくるタイプの液体用ディスペンサーです。シールフックにかけるだけの簡単設置です。好きな場所に付けれて、壁に浮かせておけるので清潔です。お風呂場の床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。賃貸などの備え付けの棚だけではボトルが置ききれないご家庭でも、壁に取りつけることで場所の確保ができます。上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
    使用方法プッシュ式材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール耐荷重(kg)約1繰り返し・詰め替え対応
  • マグネット泡ディスペンサー ホバー

    マグネット泡ディスペンサー

    ホバー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    浮かせて収納できて置き場所を取らない!下から出てくるタイプの泡用ディスペンサーです。泡タイプのボディソープやハンドソープ、洗顔料、化粧水を入れてお使いいただくのにぴったりです。裏面がマグネットになっているので、カンタンに取り付けられるのがうれしいです。用途によって、キッチン、バスルーム、洗面所などいろいろな場所で活躍しそうです。床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
    使用方法プッシュ式材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、マグネットシート:マグネット、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール容量(mL)約500耐荷重(kg)約1繰り返し・詰め替え対応
  • オートスプレー泡タイプ ELPA

    オートスプレー泡タイプ

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    翌々日出荷
    電動だからボタンを押すだけ連続噴射。洗剤や液体せっけんなど泡状でスプレーできる。窓やお風呂などのお掃除がラクラク ペットのシャンプーにも便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
    使用方法センサー質量(g)約295(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×163(最大値)タンク容量(mL)約340電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
  • 18-8マトリス ソープディスペンサー 佐藤金属興業

    18-8マトリス ソープディスペンサー

    佐藤金属興業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    使用方法プッシュ式材質18-8ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)50×75×190繰り返し・詰め替え対応
  • MD-8600A-PHJ SARAYA(サラヤ)

    MD-8600A-PHJ

    SARAYA(サラヤ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    片手でプッシュして消毒液が噴射します。 ワンプッシュで消毒液を噴射します。 ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
    容量(mL)600種別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266アズワン品番64-5020-35RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1.5繰り返し・詰め替え対応
  • ホバー キッチン泡ディスペンサー 250 Richell(リッチェル)

    ホバー キッチン泡ディスペンサー 250

    Richell(リッチェル)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    シールフックで取り付ける泡タイプのディスペンサーです。壁面を傷つけずに、簡単に取り付けできます。繰り返し貼ってはがせるシールフックです。片手でも押しやすい大きなプッシュ部、下から出るので、最後まで使い切りやすいです。前面部分に窓がついているので、液体の残量が一目で確認できます。広い間口なので、フタを外して、簡単に詰め替えができます。お手入れも簡単です
    使用方法プッシュ式材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタールホワイト容量(mL)250高さ(mm)166質量(g)250縦(mm)104横(mm)66繰り返し・詰め替え対応
  • SALUS レプ  ディスペンサー 佐藤金属興業

    SALUS レプ ディスペンサー

    佐藤金属興業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    容量460mlの大型のディスペンサーです。
    用途高級感ある陶器のようなデザインです。使用方法プッシュ式材質ポリレジン、ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)90×82×205容量(mL)460繰り返し・詰め替え対応
  • SALUS モンサント ディスペンサー 佐藤金属興業

    SALUS モンサント ディスペンサー

    佐藤金属興業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    岩の様な風合いのサニタリーシリーズ。
    用途純和風な露天風呂にもマッチするシリーズです。使用方法プッシュ式材質ポリレジン、ABS樹脂クロムメッキ、ポリプロピレン寸法(mm)82×74×187容量(mL)330繰り返し・詰め替え対応
  • ラックスMG ディスペンサー アスベル

    ラックスMG ディスペンサー

    アスベル
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ワンプッシュで適量を出せるマグネット式ディスペンサー。強力マグネットで取り付け位置が自在!
    材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー/ABS樹脂 マグネット/ラバーマグネット ポンプ/シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート/ポリウレタン容量(mL)550質量(g)336耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×8.4×22.4繰り返し・詰め替え対応
  • マトリス フォームボトル 佐藤金属興業

    マトリス フォームボトル

    佐藤金属興業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュ、泡で出るフォームボトル。
    使用方法プッシュ式材質18-8ステンレス、ポリプロピレン、亜鉛合金ニッケルメッキ寸法(mm)73×60×192容量(mL)約340繰り返し・詰め替え対応

手洗い用品』には他にこんなカテゴリがあります

ソープディスペンサー