絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(2)
- 30以下(4)
- 40以下(4)
- 50以下(4)
- 60以下(3)
- 70以下(3)
- 80以下(3)
- 90以下(3)
- 100以下(1)
- 150以下(3)
- 200以下(2)
- 250以下(1)
- 300以下(1)
- 400以下(1)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(5)
バンド幅(mm)
- 7(2)
- 12(2)
ブランド
- TRIDON
- モノタロウ(2)
- エスコ(134)
- JUBILEE(33)
- CAILLAU(25)
- TRUSCO(19)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- カクダイ(8)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- アソー(4)
- JCS(4)
- タカギ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「最大径(Φmm)」から絞り込む
20以下(2)
30以下(4)
40以下(4)
50以下(4)
60以下(3)
70以下(3)
80以下(3)
90以下(3)
150以下(3)
200以下(2)

オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ MHタイプ
TRIDON(93件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブシール
TRIDON(54件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から33日以内出荷ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)6.8
ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスホースクランプ MAHタイプ
TRIDON(21件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応