絞り込み
使用荷重(t)
- 1.1
- 0.003(4)
- 0.005(4)
- 0.006(4)
- 0.008(11)
- 0.015(4)
- 0.03(6)
- 0.035(6)
- 0.04(4)
- 0.05(4)
- 0.06(7)
- 0.1(8)
- 0.15(5)
- 0.2(9)
- 0.25(12)
- 0.35(8)
- 0.45(4)
- 0.65(7)
- 2(5)
- 3.2(5)
- 200(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)(3)
- アイビッグ(1)
長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.13(1)
- 1.5(1)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 75(1)
- 300(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.008(11)
0.03(6)
0.035(6)
0.06(7)
0.1(8)
0.2(9)
0.25(12)
0.35(8)
0.65(7)
200(5)
使用荷重(t)をもっと見る

チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
リンクチェーン ハーフドラム缶入
KITO(キトー)¥839,800税込¥923,7801缶10日以内出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
リンクチェーン ペール缶入
KITO(キトー)¥209,800税込¥230,7801缶10日以内出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
『チェーンスリング部材』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンスリング用フック
- チェーンスリング用チェーン
- 金具