絞り込み
使用荷重(t)
- 5
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.35(7)
- 0.5(22)
- 0.6(4)
- 1(41)
- 1.2(3)
- 1.5(4)
- 2(35)
- 2.0(1)
- 3(28)
- 4(2)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 100(1)
ブランド
- スーパーツール(3)
- イーグルクランプ(2)
- 三木ネツレン(2)
- 象印チェンブロック(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
クランプ範囲(mm)
- 42(1)
- 45(3)
- 50(1)
- 65(1)
- 70(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(7)
0.5(22)
0.6(4)
1(41)
1.2(3)
1.5(4)
2(35)
3(28)
5
10(2)

横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)
スーパーツール¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から4日以内出荷構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から6日以内出荷横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
HV-N型 横吊クランプ
三木ネツレン¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。トラスコ品番158-2121寸法L(mm)507寸法H(mm)453基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)90寸法H2(mm)130
横吊クランプ(ロックハンドル式・先割型)
スーパーツール¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ
スーパーツール¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。