絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 160
- 25~250(1)
- 30~150(2)
- 50~150(1)
- 60~160(2)
- 75(2)
- 80(3)
- 100(2)
- 110~220(1)
- 150(2)
- 150~200(2)
- 180(2)
- 220(1)
- 240(1)
- 300(2)
- 450(2)
- 500(4)
- 550(1)
- 600(6)
- 1050(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- イーグルクランプ(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
使用荷重(t)
- 0.1(2)
- 0.16(1)
- 0.5(1)
- 1.2(1)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
80(3)
100(2)
150(2)
150~200(2)
160
180(2)
300(2)
450(2)
500(4)
600(6)
クランプ範囲(mm)をもっと見る

基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬質量(kg)2.6寸法H(mm)175使用荷重(kg)(最小~最大)20~100寸法F(mm)180寸法D(mm)95寸法E(mm)155寸法B(mm)94寸法C(mm)180寸法T(mm)12寸法I(mm)13Φ寸法J(mm)14.2Φ寸法G(mm)275~345適合部材A:100~150mm