絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 75(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 150~200(2)
- 300(1)
ブランド
- イーグルクランプ(3)
- スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
- 0.35
- 0.1(3)
- 0.15(2)
- 0.16(1)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.5(7)
- 0.6(2)
- 1(8)
- 1.2(1)
- 2(2)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
75(2)
80(2)
100(2)
150(2)
150~200(2)
300(1)

コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
イーグルクランプ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
イーグルクランプ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から4日以内出荷人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等