絞り込み
内径(Φmm)
- 50
- 3(9)
- 4(10)
- 5(15)
- 6(20)
- 8(28)
- 10(27)
- 12(28)
- 13(20)
- 15(33)
- 16(28)
- 17(11)
- 18(8)
- 20(34)
- 25(35)
- 28(5)
- 30(32)
- 35(29)
- 40(29)
- 45(13)
- 内径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(14)
- ステンレス(9)
幅(mm)
- 2(2)
- 3(18)
- 15(3)
- 18(3)
- 19(1)
- 22(6)
外径(Φmm)
- 56(1)
- 59(1)
- 75(5)
- 80(3)
- 85(15)
ブランド
- 岩田製作所(19)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(28)
10(27)
12(28)
15(33)
16(28)
20(34)
25(35)
30(32)
35(29)
40(29)
内径(Φmm)をもっと見る

スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スリットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から3日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
50x22mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。外径(Φmm)85内径(Φmm)50幅(mm)22エスコ品番EA966CB-22種別スリットねじM10×P1.5(トメネジ)寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22