絞り込み
内径(Φmm)
- 12
- 4(5)
- 5(9)
- 6(10)
- 8(23)
- 10(23)
- 13(15)
- 15(26)
- 16(21)
- 17(8)
- 18(8)
- 20(27)
- 25(27)
- 28(6)
- 30(23)
- 35(22)
- 40(22)
- 45(11)
- 50(18)
- 55(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(14)
- ステンレス(7)
- 樹脂(1)
幅(mm)
- 1.5(20)
- 3.8(1)
- 6(3)
- 10(9)
- 12(9)
- 15(9)
外径(Φmm)
- 24(2)
- 25(3)
- 30(13)
- 32(1)
- 35(13)
ブランド
- 岩田製作所(20)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 南口精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(23)
10(23)
12
15(26)
16(21)
20(27)
25(27)
30(23)
35(22)
40(22)
内径(Φmm)をもっと見る

スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から12日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
12x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。外径(Φmm)30内径(Φmm)12幅(mm)10エスコ品番EA966CD-5種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)12×30×10