絞り込み
外径(Φmm)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(4)
ストローク(mm)
- 2
- 1.5(4)
- 2.5(7)
- 3.5(8)
- 4.5(8)
- 6.5(3)
- 8(1)
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
5(3)
6(3)
8(4)

LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ショートプランジャー(スチールピン)
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
M8 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-54ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール寸法AM8
M5 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-52ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール寸法AM5
M5 軽荷重ショートプランジャー
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-42ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM5
ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥969~税込¥1,066~1個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60