絞り込み
車輪径(Φmm)
- 127
- 25(53)
- 32(59)
- 38(73)
- 40(123)
- 50(688)
- 60(84)
- 65(535)
- 75(1,064)
- 80(81)
- 85(39)
- 100(1,530)
- 125(680)
- 130(611)
- 150(1,458)
- 152(38)
- 160(42)
- 180(82)
- 200(953)
- 250(194)
- 300(114)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(12)
- エラストマー(6)
- ゴム(7)
- ナイロン(1)
- フェノール(2)
- 樹脂(3)
ストッパー
- あり(9)
- なし(21)
取付座(mm)
- 70×60(3)
- 95×64(2)
- 97×86(2)
- 101.6×114.3(1)
- 114×102(2)
- 114×114(4)
- 160×114(2)
許容荷重(daN)
- 78(2)
- 93(3)
- 122.5(2)
- 122.583(1)
- 147(6)
- 245(3)
- 245.166(1)
- 264.6(1)
- 310.7(2)
- 338(1)
- 345(1)
- 353(1)
- 392(1)
- 400(1)
- 441(2)
- 441.299(1)
- 500(1)
- 588(1)
- 597.8(1)
- 750(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 146(3)
- 156(3)
- 161(3)
- 165(12)
- 168.3(2)
- 169.4(1)
- 169.8(4)
- 181(1)
146・156・161・165・168.3・169.4・169.8・181
車輪タイプ
単輪(19)
単輪
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 32(3)
- 34.9(2)
- 38(3)
- 50(6)
- 51(4)
- 51.6(3)
- 63.5(1)
- 64(2)
25・32・34.9・38・50・51・51.6・63.5・64
金具仕上
- 亜鉛メッキ(4)
亜鉛メッキ
ブランド
- SAMSONG(18)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- オーエッチ工業(6)
- TRUSCO(3)
SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・オーエッチ工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在
SAMSONG¥2,113~税込¥2,324~1個当日出荷から翌々日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式軽荷重用キャスター 自在
SAMSONG¥169~税込¥186~1個翌日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキストッパーなし車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥299~税込¥329~1個翌日出荷から翌々日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定
SAMSONG¥2,698~税込¥2,968~1個翌日出荷から翌々日出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在
SAMSONG¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付
SAMSONG¥2,890~税込¥3,179~1個翌日出荷から翌々日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー材質(金具)ステンレス(SUS304)
高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付
SAMSONG(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0664
高弾性ゴムキャスター 自在
SAMSONG¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0664
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車
SAMSONG¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌日出荷材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重材質(車輪)耐湿ウレタンストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車
SAMSONG¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重材質(車輪)耐湿ウレタンストッパーなし車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 固定式
オーエッチ工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷仕様プレート式形状固定式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 自在式
オーエッチ工業¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
重量用キャスター70シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。用途各種産業機器用。車輪幅(mm)34.9取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷特殊クロロプレンゴム(D)と、ソリッドエラストマー(SE)の特性を持ち合わせた車輪です。金属片などを巻き込みにくく、ソリッドエラストマーに近い耐荷重を持っています。硬度はウレタンよりも小さく、ショックの吸収性に優れています。特殊クロロプレンゴムよりも約50%の耐荷重が大きく、特殊クロロプレンゴムの特性に近いパフォーマンスとともに、従来の特殊クロロプレンゴムでは実現できなかった、より高荷重の対応が可能です。用途各種産業機器用。材質本体:鋼(:光沢クロムメート処理)、車輪:特殊車輪エルイー(LE)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。用途各種産業機器用。車輪幅(mm)51.6取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター 固定
SAMSONG¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付
SAMSONG¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から9日以内出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定
SAMSONG¥1,390~税込¥1,529~1個翌日出荷から翌々日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷から翌々日出荷高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン材質(車輪)高弾性ポリウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0673
高弾性ウレタンキャスター 自在
SAMSONG¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン材質(車輪)高弾性ポリウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付
SAMSONG¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌日出荷材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)荷重種別重荷重材質(車輪)PPホイール、ゴム(カバー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 自在 ゴム車
SAMSONG¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)荷重種別重荷重材質(車輪)PPホイール、ゴム(カバー付)ストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車
SAMSONG¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨材質(車輪)ナイロンストッパーなし車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式
オーエッチ工業¥6,098~税込¥6,708~1台8日以内出荷金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65PKストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式
オーエッチ工業¥6,998~税込¥7,698~1台8日以内出荷金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114ストッパーなし取付穴径P(mm)14取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式
オーエッチ工業¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷から8日以内出荷金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式
オーエッチ工業¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷から8日以内出荷金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。材質(本体)鋼車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
重量用キャスター 70シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
LAMP400シリーズ重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。材質(本体)鋼材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45