絞り込み
車輪径(Φmm)
- 80
- 25(44)
- 32(49)
- 38(63)
- 40(67)
- 50(374)
- 60(31)
- 65(286)
- 75(561)
- 76(16)
- 100(693)
- 125(335)
- 127(24)
- 130(195)
- 150(503)
- 152(29)
- 160(37)
- 200(246)
- 203(26)
- 250(44)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(1)
- ゴム(4)
- ナイロン(4)
- フェノール(1)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(4)
ストッパー
- あり(2)
- なし(7)
取付座(mm)
- 100×85(4)
- 103×85(1)
- 105×85(2)
- 112×112(3)
- 134×110(1)
許容荷重(daN)
- 49(2)
- 56.1(2)
- 88.2(1)
- 88.26(2)
- 100(1)
- 196(5)
- 196.1(1)
- 200(1)
- 980(2)
- 6860(1)
- 9800(1)
取付高(mm)
- 102(1)
- 104(1)
- 108(3)
- 120(1)
- 125(1)
- 140(3)
102・104・108・120・125・140
車輪タイプ
単輪(5)
単輪
車輪幅(mm)
- 25(6)
- 30(1)
- 32(4)
- 34(3)
- 40(5)
25・30・32・34・40
金具仕上
- ユニクロメッキ(1)
- 亜鉛メッキ(3)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ(11)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
- テンテキャスター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・テンテキャスター・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
テンテキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)104寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-80材質車輪:鋳鋼、本体:スチール材質(車輪)鋳鋼車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
80mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
エスコ¥9,270税込¥10,1971個翌日出荷仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-11材質車輪:鋳鋼、本体:スチール材質(車輪)鋳鋼車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
80mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-1材質車輪:鋳鋼、本体:スチール材質(車輪)鋳鋼車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング材質(車輪)鋳鉄硬度【タイヤ】180~220HB耐熱温度(℃)-25~270材質(金具)スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986JB-1材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25全高(mm)102耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GQ-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)111ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90耐熱温度(℃)-20/60
重荷重用キャスター キャストナイロン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)キャストナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)9ストッパーなし車輪取付幅(mm)47特性耐摩耗性偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪![80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717122-180827-02.jpg)
80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうるエスコ品番EA986JC-80材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製質量(g)600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)耐熱温度(℃)-20~60寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪























![80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717122-180827-02.jpg)