絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(16)
  • 100(21)
  • 125(20)
  • 150(25)
  • 180(1)
  • 200(28)
  • 250(20)
  • 300(15)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • その他(1)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(8)
  • 鋳物(イモノ)(14)
ストッパー
  • なし(29)
取付座(mm)
  • 91×91(4)
  • 112×112(3)
  • 113×113(4)
  • 115×61(3)
  • 128×128(5)
  • 129×129(3)
  • 130×68(3)
  • 136×136(4)
  • 142×142(5)
  • 146×146(3)
  • 150×73(3)
  • 150×150(4)
  • 156×156(4)
  • 161×161(5)
  • 164×88(3)
  • 168×168(3)
  • 172×172(6)
  • 195×195(5)
  • 210×210(5)
  • 230×130(4)
許容荷重(daN)
  • 137.2(7)
  • 176.4(5)
  • 196(5)
  • 215.6(4)
  • 245(4)
  • 274.58(4)
  • 304(4)
  • 333.2(5)
  • 392(12)
  • 431.493(5)
  • 460.91(5)
  • 500(4)
  • 578.6(5)
  • 637(4)
  • 706(6)
  • 862.98(6)
  • 882(8)
  • 1049(3)
  • 1049.312(5)
  • 1186.6(5)
取付高(mm)
  • 112.5(7)
  • 124.5(4)
  • 140(10)
  • 145(7)
  • 168.5(6)
  • 178.5(9)
  • 195(10)
  • 205(9)
  • 225(4)
  • 250(10)
  • 260(13)
  • 300(8)
  • 312(3)
  • 315(9)
  • 350(6)
  • 360(5)
  • 365(9)
112.5・124.5・140・145・168.5・178.5・195・205・225・250・260・300・312・315・350・360・365
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
単輪
車輪幅(mm)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 42(1)
  • 44(3)
  • 46(1)
  • 48(2)
  • 50(9)
  • 65(9)
  • 75(6)
  • 76(3)
  • 89(2)
  • 90(4)
  • 102(4)
32・33・35・38・40・42・44・46・48・50・65・75・76・89・90・102
ブランド
  • 東北車輌
  • モノタロウ(14)
  • ハンマーキャスター(701)
  • エスコ(626)
  • ユーエイキャスター(592)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(341)
  • ヨドノ(253)
  • ナンシン(197)
  • TRUSCO(154)
  • 東海キャスター(148)
  • RS PRO(96)
  • LAMP(スガツネ工業)(88)
  • 東正車輛(73)
  • イノアック(69)
  • SAMSONG(65)
  • サカエ(59)
  • テンテキャスター(52)
  • ワコーパレット(46)
  • ハーフェレ(46)
  • 栃木屋(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車

    東北車輌(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質鉄(B)入形状自在車材質(車輪)鉄(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

    東北車輌
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)

    東北車輌(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム(ベアリング入)形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車)

    東北車輌
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
    用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

    東北車輌
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から40日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

    東北車輌(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車)

    東北車輌
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
    用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定

    東北車輌
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
    用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

    東北車輌(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在

    東北車輌
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車)自在 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車)自在

    東北車輌
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-6278質量(kg)3.55材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)128×128表面処理塗装仕上げストッパーなし取付高H(mm)168.5軸径d(Φmm)17取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13材質(金具)ダクタイル鋳物(FCD)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100
  • ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車

    東北車輌
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴムキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車)

    東北車輌
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ウレタン(B)入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)

    東北車輌
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ウレタン(B)入形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(ウレタン車)

    東北車輌
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
    材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(ウレタン車)

    東北車輌
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
    材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌

    標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
    材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌

    標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
    材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌

    標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
    用途弾性が強く比較的軽く運搬ができます。材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • アジャスター付プレート型キャスターウレタン車 東北車輌

    アジャスター付プレート型キャスターウレタン車

    東北車輌
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
    トラスコ品番115-6425材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ウレタン質量(kg)3.75許容荷重(kg)3673材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付高H(mm)124.5取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
  • アジャスター付プレート型キャスターMCナイロン車 東北車輌

    アジャスター付プレート型キャスターMCナイロン車

    東北車輌
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
    用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。トラスコ品番115-6422材質金具:FCD 表面処理:塗装仕上げ 車輪:MCナイロン質量(kg)3.75許容荷重(kg)3673材質(車輪)MCナイロンストッパーなし取付高H(mm)124.5取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
  • 重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌

    重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車)

    東北車輌
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし取付穴径P(mm)13
  • 重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌

    重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)13
  • 重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌

    重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)

    東北車輌
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし取付穴径P(mm)13
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車) 自在

    東北車輌
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途高温な場所での使用が可能材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし軸径d(Φmm)25取付穴径P(mm)15
  • AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌

    AGV・牽引用キャスター(鉄車)

    東北車輌
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
  • 幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在

    東北車輌(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
    用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
  • AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌

    AGV・牽引用キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • 幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定

    東北車輌
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
  • 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定 東北車輌

    幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定

    東北車輌
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • アジャスター付プレート型キャスタースチール車 東北車輌

    アジャスター付プレート型キャスタースチール車

    東北車輌
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
    用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。トラスコ品番115-6426材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール質量(kg)3.75材質(車輪)スチールストッパーなし取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
  • アジャスター付プレート型キャスターゴム車 東北車輌

    アジャスター付プレート型キャスターゴム車

    東北車輌
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
    用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。トラスコ品番115-6423材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ゴム質量(kg)3.75材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
  • 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 東北車輌

    幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在

    東北車輌
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌

    AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)

    東北車輌
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車)

    東北車輌
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム(ベアリング入)形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定車 東北車輌

    固定車

    東北車輌
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 自在車 東北車輌

    自在車

    東北車輌
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プレート式キャスター