絞り込み
種別
- 6W形(2)
- 8W形(1)
- 15W形(2)
- 20W形(1)
- 30W形(1)
- 32W形(3)
- 40W形(3)
- 100W形(2)
電球の種類
蛍光灯(6)
口金
- G13(3)
定格電力(W)
- 10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(3)
点灯形
- インバーター形(Hf)(2)
- グロースタータ形(FL)(2)
- ラピッドスタート形(FLR)(1)
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 大成ファインケミカル(4)
- 東芝ライテック(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- 東京メタル(2)
- 光商事(2)
- プリンス電機(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- DNライティング(1)
- ピオニーコーポレーション(1)
- エスケイジャパン(1)
- NDK(1)
- LAWTRONICS(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- NEBO(1)
- ブライトライト(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
特価

飛散防止形蛍光ランプ
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1箱(25本)翌々日出荷ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)
HotaluX(ホタルクス)¥189,800税込¥208,7801箱(25本)翌々日出荷半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。用途半導体用種別32W形色純黄色種類直管蛍光灯点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32電流(A)0.255(高出力時:0.425)管径(Φmm)25.5管長(mm)1198光色純黄色電球の種類蛍光ランプ
防災用残光蛍光ランプ 40形
HotaluX(ホタルクス)¥24,980税込¥27,4781箱(10本)翌々日出荷消しても安心、ほのかに見える用途事務所・倉庫等種別40形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)6700全光束(Lm)3100ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)77.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光源色昼光色電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ
HotaluX(ホタルクス)¥24,980税込¥27,4781箱(25本)4日以内出荷看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。用途看板用種別32形電球の種類蛍光ランプ口金G13定格ランプ電力(W)32適合FG-5P質量(g)182電流(A)0.360管径(Φmm)32.5全光束(Lm)1920平均演色評価数(Ra)80管長(mm)830色温度(K)7800定格平均寿命(時間)12000