絞り込み
使用電池
単3(2)
単4(3)
専用充電池(4)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
- 1000~1500未満(2)
- 2000~3000未満(2)
防水性能
- 耐水(1)
- 防浸(5)
全長(mm)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(2)
色
グレー(2)
ブラック(3)
材質(本体)
- アルミ(5)
- 樹脂(4)
アルミ・樹脂
ブランド
- NEBO
- モノタロウ(2)
- オーム電機(88)
- エスコ(69)
- GENTOS(47)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(27)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- Nicron(ニクロン)(15)
- KONTEC(コンテック)(14)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む

単3(2)

単4(3)

専用充電池(4)

LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K
NEBO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷コンパクトで最大2000ルーメンのライトです。タクティカルライトとして設計されているため、コンパクトでスリムで軽量です。クリップ付きです。親指を回すだけで簡単にライトモードの変更が可能です。充電ゲージがあるため残りの充電量が一目でわかります付属品USB-C充電ケーブルトラスコ品番692-9892幅(mm)32全長(mm)135高さ(mm)25奥行(mm)135明るさ(Lm)2000(ターボ)/1000(強)/250(中)/25(弱)最大点灯時間30秒(ターボ)/2時間(強)/5時間(中)/25時間(弱)
LEDライト”NEWTON”
NEBO¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。材質アルミニウム保護等級IP67
BIG LARRY
NEBO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード。底面マグネット付きです。ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。単3電池3本で駆動しますトラスコ品番692-9893全長(mm)198色黒外径(mm)22.86明るさ(Lm)【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
LED作業灯 BANDO 1K
NEBO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。トラスコ品番692-9891材質ABS樹脂+ポリカーボネート充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間使用電池USB充電式内蔵バッテリー明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色)最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)
LEDライト”COLUMBO”
NEBO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)240奥行(mm)30保護等級IP67
充電式LEDライト Slyde King 2k
NEBO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライトです。USB充電ケーブル(USB-C)とマグネットベースが付属しています。人間工学に基づいたゴム製のグリップです。明るさ:最大2,000ルーメンの充電式LEDライト。点灯モード:2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライト、40ルーメンの赤色C.O.B(点滅/点灯)を搭載。スライド操作で赤色C.O.Bモードに直接切り替え可能。前回使用したモードを記憶し、次回起動時に自動で再現。調光機能:各モードで明るさを調整でき、用途に応じた最適な照明に。ヘッド部分を回転させることで、スポットからフラッドまで照射角度を調整可能。連続点灯時間:最長24時間連続点灯が可能(C.O.B作業灯低設定)。電源:内蔵の2200mAhリチウムイオンバッテリーは、USB-Cポートを使用して充電可能(USB-C充電ケーブル付属)充電時間約3-4時間。スイッチ部分のLEDインジケーターでバッテリー残量の確認が可能。防水性能:IP67-水深1mで30分間の浸水に耐える設計。耐衝撃性:1mの高さからの落下にも耐える堅牢な構造。強力なマグネットベース:金属面に簡単に取り付けて、手を使わずに作業が可能。素材:航空機級のアルマイト処理を施した耐久性と軽量性を兼ね備えたボディ。ゴム製のグリップで滑りにくく、手にフィットするデザイン。サイズ・重量:全長約190mm(縮小時)/約252mm(拡張時)、直径約41mm(ヘッド部)/約33mm(バレル部)、重量約380g。用途キャンプやハイキングなどのアウトドアに。広範囲を照らすライトとして最適。車の整備や屋内での作業に。赤色モードで警告や位置表示など緊急時のライトとして。付属品充電ケーブルトラスコ品番257-8885材質ABS、アルミニウム幅(mm)40全長(mm)190(縮小時)/252(拡張時)高さ(mm)210奥行(mm)40保護等級IP67使用電池専用充電池(付属)充電時間(時間)3外径(mm)41明るさ(Lm)2000(フラッシュ強)/500(ワーク強)/200(フラッシュ弱)/50(ワーク弱)/40(赤強/赤点滅)/4(赤弱)最大点灯時間24時間落下耐久(m)1
LEDライト”LIL LARRY”
NEBO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)154高さ(mm)230奥行(mm)50電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)25.4明るさ(Lm)250(強)/95(弱)
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100
NEBO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50
NEBO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式。IP67の防水性能。40時間の駆動時間付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
LEDライト”COLUMBO”
NEBO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リップクリームやガムパックと同様の大きさです。片手で簡単に回すだけで点灯します。電池1本で100ルーメンのLEDです。COLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます。航空機グレードのアルミニウム仕様ですトラスコ品番692-9883材質アルミニウム全長(mm)86.33保護等級IPX67縦(mm)86.33横(mm)0.71外径(mm)0.71明るさ(Lm)100最大点灯時間1時間エコロジー商品省エネ
LEDライト”BIG LARRY 2”
NEBO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。トラスコ品番257-8825材質アルミニウム全長(mm)197色グレー電源(V)単3形電池×3本(付属)電源単3形電池×3本(付属)外径(mm)32明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)エコロジー商品省エネ