絞り込み
使用電池
  • 使用電池単1(1)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 300~400未満(1)
防水性能
  • 防沫(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 色シルバー(2)
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
ブランド
  • MAG-LITE(マグライト)
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(89)
  • エスコ(69)
  • GENTOS(47)
  • FENIX(フェニックス)(35)
  • ELPA(33)
  • ストリームライト(29)
  • LED LENSER(28)
  • 日動工業(24)
  • TRUSCO(23)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • Hydrangea(20)
  • KONTEC(コンテック)(15)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • PELICAN(ペリカン)(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
  • NEBO(11)
  • COAST(9)
  • 東芝(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単1
単1(1)
  • LEDフラッシュライトミニマグライト MAG-LITE(マグライト)

    LEDフラッシュライトミニマグライト

    MAG-LITE(マグライト)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応
    付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップトラスコ品番490-4761材質本体: アルミ合金全長(mm)129.7シルバー外径(mm)19明るさ(Lm)84RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)116最大点灯時間5時間45分
  • 懐中電灯 白熱灯 MAG-LITE(マグライト)

    懐中電灯 白熱灯

    MAG-LITE(マグライト)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    耐衝撃性と防水性の高いライトで滑りにくい把手、ポリカーボネートのレンズ付。ライト後部のスプリングの下にスペア・バルブ付
    付属品バッテリ長さ(mm)254質量(g)674保護等級IP44、IP65時間ランタイム:10h電球白熱灯使用電池単1形乾電池(2個)バッテリー数2直径(mm)ヘッド:57ビーム距離(m)229ビームタイプ拡散型, スポット
  • LEDフラッシュライトマグライトプロ MAG-LITE(マグライト)

    LEDフラッシュライトマグライトプロ

    MAG-LITE(マグライト)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップ
    トラスコ品番490-5075材質本体: アルミ合金全長(mm)167.8シルバー電源(V)単3形乾電池(2個)付属外径(mm)25.4明るさ(Lm)332RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)140最大点灯時間2時間30分
ハンディタイプライト