絞り込み
材質(本体)
  • アルミ(2)
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(88)
  • エスコ(69)
  • GENTOS(47)
  • FENIX(フェニックス)(35)
  • ELPA(33)
  • ストリームライト(29)
  • LED LENSER(27)
  • 日動工業(24)
  • TRUSCO(23)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • Hydrangea(20)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • KONTEC(コンテック)(14)
  • PELICAN(ペリカン)(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
  • NEBO(11)
  • COAST(9)
  • 東芝(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • 充電式 5Wハンディートーチ セーブインダストリー

    充電式 5Wハンディートーチ

    セーブインダストリー
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。ブザー機能付きハンディトーチです。最大500ルーメンで点灯します。点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音121デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。
    用途工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。セット内容本体/ストラップ/USBケーブル(タイプA-タイプC)材質【本体】アルミニウム【レンズ】ポリカーボネート【スイッチ部】シリコン【ストラップ】ポリエステル質量(g)100規格3.7V 700mAh本体寸法(mm)98×31×31点灯時間(時間)【強】1時間 (500Lm)【弱】3.5時間(200Lm)【点滅】3時間
  • 乾電池式 5Wハンディートーチ セーブインダストリー

    乾電池式 5Wハンディートーチ

    セーブインダストリー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。ブザー機能付きハンディトーチです。最大500ルーメンで点灯します。点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音120デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。
    用途工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。セット内容本体/ストラップ材質【本体】アルミニウム【レンズ】ポリカーボネート【スイッチ部】シリコン【ストラップ】ポリエステル質量(g)124.5本体寸法(mm)131×34×38点灯時間(時間)【強】4時間 (500Lm)【弱】6時間 (200Lm)【点滅】8時間
  • 5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ セーブインダストリー

    5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ

    セーブインダストリー
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    明るさ約180ルーメンの強力照射!。米国Cree社製 5W-LED使用。5W LED、側面ライト、側面ライト赤色点滅と、豊富な点灯パターンで使い方自由自在!。側面ライト:3灯SMD白色約125ルーメン、3灯SMD赤色点滅約100ルーメン。マグネット付きなので、車のボンネットなどの金属部に取付け可能。車の故障や災害などの非常事態・アウトドアに!。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!。イエロー・ブルーの2色展開です。
    仕様サイズ:115×30×35mm 重量:113g 本体材質:アルミニウム(アルマイト加工)、ABS樹脂 クリップ材質:鉄 レンズ材質:ポリカーボネート 反射板材質:ポリカーボネート Oリング材質:シリコン樹脂 スイッチ材質:シリコン樹脂 ストラップ材質:ポリプロピレン 電源:単四形乾電池3本使用※電池はアルカリ電池を推奨します 点灯時間:5W LED点灯約5時間・SMD白色点灯3個約6時間・SMD赤色点滅3個約8時間 光到達距離:約150~160m
ハンディタイプライト
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
セーブインダストリーのハンディタイプライト 【通販モノタロウ】 懐中電灯・ライト