絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(41)
- 50~100未満(36)
- 100~200未満(85)
- 200~300未満(61)
- 300~400未満(53)
- 400~500未満(37)
- 500~600未満(34)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(13)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1500未満(39)
- 1500~2000未満(13)
- 2000~3000未満(11)
- 3000~4000未満(15)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 10000~20000未満(7)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(25)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(44)
- 140~160未満(73)
- 160~180未満(43)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(16)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(2)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(88)
- GENTOS(39)
- ELPA(32)
- FENIX(フェニックス)(32)
- LED LENSER(26)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- 日動工業(18)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- エスコ(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- プリンストン(8)
- マグライト(8)
- SUREFIRE(8)
- GLOBAL&LOCAL(8)
- Mag-Lite(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・GENTOS・ELPA・FENIX(フェニックス)・LED LENSER・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・日動工業・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・プリンストン・マグライト・SUREFIRE・GLOBAL&LOCAL・Mag-Lite・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

LEDフラッシュライト マグライトプロ
マグライト(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分電球の種類LED
アルミLEDライト
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
充電式アニサキスライト990
Hapyson(ハピソン)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す。高透過紫外線レンズを採用。完全防水のIPX7付属品USBケーブル(Cタイプ)仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)寸法(mm)28×29×143質量(g)150光源紫外線LED波長(nm)365バッテリー容量(Ah)2.6連続点灯時間約2充電時間(時間)約5防水性IPX7(完全防水)エコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス
オーム電機¥889税込¥9781本翌々日出荷スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。最大400ルーメンの明るさで照射できます。HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。IPX4の防まつ性能に対応しています。単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。付属品ストラップ質量(g)54型番要確認連続使用時間約2.5時間(HIGH)、約12時間(LOW)、約3.5時間(点滅)保護等級IPX4光源白色系LED1個外径(Φ)×全長(mm)25×108使用電池単3形アルカリ乾電池×1本フォーカススライドフォーカス明るさ(Lm)400照射距離(m)96調光機能3モード HIGH/LOW/点滅
2WAYライト(単3乾電池1本)
グリーンオーナメント(1件のレビュー)¥189税込¥2081個3日以内出荷置いても持っても使いやすい!単3電池1本で動く高輝度2WAYライト!。スイッチひとつで懐中電灯モードとランタンモードを切り替えられる2WAYライトです。コンパクトで軽量、手にフィットする形状で持ち運びやすく、底面が安定しているためテーブルに置いても使いやすい設計です。単3乾電池1本で使え、防災バッグや車内の常備灯、キャンプや停電時など幅広いシーンで役立ち、耐久性も高く災害時の備蓄にも安心です。セット内容本体のみ材質PP、PS寸法(mm)約48×135×45形態ヘッダー付き袋入り(1個梱包)
ポケットライト 1200LM
Nicron(ニクロン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ポケットに入る超ミニサイズライト。明るさ5段階調整可能。最大1200LM 。高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。寸法(mm)25×25×69質量(g)36使用温度範囲(℃)-20 ~ 50保管温度範囲(℃)-20 ~ 70
首振り 400LM
Nicron(ニクロン)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。明るさ4段階調整可能。高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。 。過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。使用温度範囲(℃)-20~50
充電式COBストラップライト 300lm 3個セット
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できる。どの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなります。COBだから広く明るく照らせる。USB充電式(Type-Cケーブル付)。クリップ回転式(90度)。点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120
充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷充電式なので繰り返し使用可能。ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能。USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
LEDズームライト290lmIPX4防水単4電池式ラバーグリップ
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約18時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約91m。 ストラップ付属付属品ストラップ質量(g)約99(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径36×奥行117保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED(交換不可)使用電池単4乾電池3本(電池別売)連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約4時間/HIGHモード、約18時間/LOWモード光度(cd)約2080(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約290 /HIGHモード、約60 /LOWモード照射距離(m)約91(HIGHモード ズームイン時)エコロジー商品省エネ
LED 2WAYハンディライト
MARKLESS STYLE¥3,298税込¥3,6281セット(3個)7日以内出荷ハンディライトとランタンになる2WAY仕様のLEDライトです。ボタンを1回押すとハンディライトが点灯、もう一度押すと点滅、。さらにもう一度押すことで側面のLEDが点灯します。また充電式で、本体背面のtype-Cポートから充電が可能です。ハンディライトの照射方法は2モードから選択可能で。ハンディライトの状態でシルバー部分を伸ばすと遠くを集中的に照らす「スポットモード」に、。シルバー部分を収めると広範囲を照らす「ワイドモード」に切り替えることができます。さらに本体上部にはカラビナがついており、カバンなど引っ掛けたり。吊り下げてランタンにするのもおすすめです。。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×155×28素材ABS 他エコロジー商品省エネ
デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。明るさ最大1000ルーメン。3段階の明るさ調節が可能幅(mm)33質量(kg)0.18高さ(mm)33奥行(mm)178
充電式LEDライト SLIMmini
日動工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内・屋外兼用色黒質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8エコロジー商品省エネ
充電式LEDマルチハンドライト
EARTH MAN¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2エコロジー商品省エネ
ステラ ハンディトーチ4x3
GENTOS(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-043D 後継用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)直径×長さL(Φmm×mm)34×121.5防塵防水性能IP66/67明るさ(Lm)約520(Highモード時)/100(Ecoモード時)照射距離(m)最大:約224電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2
アニサキス検知用ハンディライト
遠藤商事¥7,498税込¥8,2481個当日出荷電源:単3形アルカリ乾電池×2(別売)。連続点灯時間:約1時間30分。紫外線強度:ピーク波長365nm。照射特性:狭角スポット照射(※フォーカス機能無)。防水性能:IPX4程度。点灯パターン:100%点灯→OFF。明るい場所でもアニサキス検知が可能!。アニサキスに含まれる蛍光色素が、ブラックライトに反応し、アニサキスだけが浮かび上がるように発光します。直径×長さL(Φmm×mm)28×155
コンパクト強力9LEDハンドライト
GLOBAL&LOCAL¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)72本体寸法(mm)90×25×25使用電池単四電池電池【単四電池】3本被写体照度80Lm連続点灯時間(時間)約50
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
ストリームライト¥9,598税込¥10,5581個当日出荷単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。付属品ホルスター、乾電池付属材質航空機グレードアルミ合金全長(mm)108電源1.5V-3.0V保護等級IPX7光源色白外径(mm)22明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)160点灯時間(時間)14落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDフレキシブルライト
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
専用充電池
GENTOS¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池。充電池直接充電式用途対応機種 KF-145HUV質量(g)19電源リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh寸法(Φmm×Lmm)約9.1×50.8
充電式ペン型ワークライト
トライメイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2エコロジー商品省エネ
ブラックライト ノーマルタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
LEDアルミライト
ELPA¥1,898税込¥2,0881台当日出荷。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
LEDワークライト W5R Work
LED LENSER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。 底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。付属品充電ケーブル(Type-C)長さ(mm)153色ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約153(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)3.5光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます レンズが凸型だから鮮明に光ります USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約60保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
LED懐中ライト 単2形乾電池×2本付き 110Lm
オーム電機¥699税込¥7691個当日出荷消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属用途常備灯・防災等に長さ(mm)163質量(g)約71(乾電池別)最大径(Φmm)57連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約4460(距離1m時)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E05R
FENIX(フェニックス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷4段階明るさ切替機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)68高さ(mm)15奥行(mm)15.3電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)400保護等級IP68充電時間約1時間明るさ(Lm)400照射距離(m)64最大点灯時間約30hエコロジー商品省エネ
防水LEDズームライト
オーム電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ストラップ色ブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230電球の種類LED
LEDアルミ二ライトFLA-3115F
FDK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。トラスコ品番226-4658材質アルミ合金全長(mm)106質量(g)47電源単3形乾電池(1個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)60(強)/18(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
LEDハンディライト
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。材質ABS、アルミニウム色グレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
マグライト ミニ LED懐中電灯
Mag-Lite¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装色黒材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)19本体寸法(mm)全長127電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルミニビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
マグライト ML300L LED懐中電灯
Mag-Lite¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDアルミライト
ELPA¥768税込¥8451個当日出荷ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨形(IPX3)付属品ハンドストラップ色本体:ブラック質量(g)約35(電池除く、ハンドストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)外形:約22×96(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)防水仕様IPX3(防雨形)明るさ(Lm)5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)連続点灯時間(時間)約10(※アルカリ乾電池使用時)
LED防雨ライト
スマイルキッズ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷ラバー付で濡れた手でも持ちやすい付属品ストラップ材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂防水性IPX4電球の種類LED
LED フラッシュライト
マグライト¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。色黒保護等級IPX4電球の種類LED
LEDランタン付懐中電灯
東芝¥2,298税込¥2,5281個当日出荷長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。色ホワイト連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDラバーライト 単1×4
ELPA¥2,184税込¥2,4021個当日出荷全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ 雨の中でも使える防雨仕様全長(mm)207(最大値)材質(本体)ラバー質量(g)約468(電池除く)光源高輝度白色LED×9灯使用電池単一形乾電池×4本(別売)明るさ(Lx)照射度約3500(距離1m・中心照度・電池初期時)連続点灯時間約20時間防水仕様防雨(IP×3)直径(mm)103照射角約7°(中心の最も明るい光の範囲)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ