絞り込み
使用電池
  • 使用電池専用充電池(1)
明るさ(Lm)
  • 20000~30000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(1)
全長(mm)
  • 260~280未満(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(127)
  • LED LENSER(98)
  • ストリームライト(92)
  • エスコ(85)
  • GENTOS(83)
  • FENIX(フェニックス)(42)
  • ELPA(41)
  • 日動工業(35)
  • TRUSCO(32)
  • WUBEN(ウーベン)(25)
  • KONTEC(コンテック)(23)
  • Hydrangea(20)
  • ENGINEER(エンジニア)(17)
  • Nicron(ニクロン)(16)
  • PELICAN(ペリカン)(15)
  • GLOBAL&LOCAL(14)
  • マグライト(13)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
  • 東芝(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯 マリンテック

    USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯

    マリンテック
    7,698税込8,468
    1式
    当日出荷
    本体はアルミニウム+ABS樹脂製。 ホワイトレーザー仕様。 ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。 スポット照射から広範囲の照射可。 5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。 サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。 大容量リチウムバッテリー(15000mA)。 電池残量が確認できるデジタルインジケーター付き。 防滴構造。 2系統のUSB充電ポート付き(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。 緊急時はスマホなどの充電も可能!。 長押し消灯機能。 吊り下げストラップ付き。 2025年モデル。
    仕様【指向角】ズーム式全長(mm)268材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂質量(g)500全光束(Lm)20000バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)色温度白色(6000K)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)15サイズ(mm)268×72×56防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEPライト マリンテック

    LEPライト

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    ホワイトレーザー光源。直線的な超指向性ライト 驚きの照射距離1200m!。高価なLEPライトが手の届く価格へ。LEDと異なるLEPという最新のプラズマ光源を採用。容量5000mAhリチウムバッテリー付き(21700電池)。遠く一点を照らすための超特化ライト。5つの照明モード強/中/弱/フラッシュ/SOS。防水等級IPX5。吊り下げストラップ付き。1年保証
    付属品USB充電ケーブル・ハンドストラップ寸法(mm)156×43×31質量(g)249バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh)到達距離(m)最大:1200(21700電池)防水保護等級IPX5
  • オリジナル LEDサーチライト AC100-240V マリンテック

    オリジナル LEDサーチライト AC100-240V

    マリンテック
    159,800税込175,780
    1式
    6日以内出荷
    自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。。電圧AC100-240V。。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。。標準低速2段スピード機能付き。。最高到達距離 約1183m。。本体は樹脂製・サビの心配なし!
    型式M970-100G寸法(mm)241×214×200質量(kg)2.2材質(本体)ASA樹脂規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC電圧(V)AC100-240消費電力(W)50ランプLED周波数範囲(Hz)60専用商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m色温度(K)5700~6000使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70俯角(上下)135度光度(cd)350000IP等級IP66エコロジー商品省エネ

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト