絞り込み
電球の種類
ブランド
- DNライティング(74)
- JTT(32)
- 日機(31)
- オーム電機(29)
- ELPA(16)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- トライト(11)
- 東京メタル(9)
- 日動工業(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 富士倉(5)
- 平野商会(5)
- トレードワン(4)
- タイムリー(4)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「電球の種類」から絞り込む

面発光LEDライト 緑色発光
日機¥12,980税込¥14,2781台34日以内出荷緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)245×60×10消費電力(W)6全光束(Lm)330電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50波長(nm)518照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト 青色発光
日機¥12,980~税込¥14,278~1台31日以内出荷から34日以内出荷青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)88保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)45使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト 緑色発光
日機¥17,980税込¥19,7781台31日以内出荷緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)245×60×10消費電力(W)7全光束(Lm)330保護等級IP50波長(nm)518照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト 赤色発光
日機¥12,980~税込¥14,278~1台31日以内出荷から34日以内出荷赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)110保護等級IP50波長(nm)630照度(Lx)55使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥27,980税込¥30,7781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)420×120×10.5消費電力(W)23全光束(Lm)1300電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)595使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥26,980税込¥29,6781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)12全光束(Lm)780電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)290使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥21,980税込¥24,1781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)565×60×10消費電力(W)19全光束(Lm)1170電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)480使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥18,980税込¥20,8781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)420×60×10消費電力(W)12全光束(Lm)770電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥13,980税込¥15,3781台34日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)245×60×10消費電力(W)5.8電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト ACアダプター付
日機¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)215×60×10消費電力(W)5.8全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。保護等級IP65色温度(K)5700
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。寸法(mm)1080×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)20全光束(Lm)1480電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)400使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。寸法(mm)830×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)15全光束(Lm)1080電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)320使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥3,898税込¥4,2881台10日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。寸法(mm)210×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)2.5全光束(Lm)170電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)60使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LEDライト台座 SQUARE RGB
JTT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。 クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。 また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47センサータッチ対応LED色白 赤 緑 青電球の種類LED
イージーライティングバー 3本セット
トレードワン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷配線いらずでどこでも簡単設置できるライティングバーです。 マグネットがついているので引き出しやクローゼット、車のトランクなどの暗い場所でピッタリ! また、掛けるのに便利なフック穴やマジックテープも付属でついているので様々な場所でご使用いただけます。 3本ついているので災害時などに1人ずつ持って懐中電灯の代わりにも出来ます。材質ABS樹脂、PS質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×35×20使用電池単四電池×3本光束(Lm)約100連続点灯時間(時間)約12
乾電池式ランタン
SK11¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約90×90×228本体質量(g)約310(電池含まず)使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)(High)最大300、(Low)120連続点灯時間(時間)約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
LEDスイッチ付ライト
ELPA¥1,328税込¥1,4611個翌々日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。定格電圧(V)AC100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED多目的灯
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台13日以内出荷瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)7.6色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼光色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブF
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+40口金E39定格寿命(時間)40000点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LED
LEDタフライト SL-TGH型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)トラスコ品番483-3945材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金質量(g)560取付方式ねじ固定仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
照明
プラタ¥999税込¥1,0991個7日以内出荷LEDバーライト連結ケーブル。従来品より軽量化し作業効率UP。高所作業に必要な機能を完全装備。空調ファンを内側2箇所に取付可能。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。質量(g)約10
モジュールクリップ 5個入
DNライティング¥1,898税込¥2,0881個21日以内出荷アルミレールをカットしてモジュールクリップを追加する必要があるところに使用します アルミレールTR-FXAS9-1000A/TR-FXAS9-1000CA用品種モジュールクリップ
モジュールクリップ 5個入
DNライティング¥1,898税込¥2,0881個22日以内出荷アルミレールへの取り付けに使用します アルミレールTR-FXAS11-1000A/TR-FXAS11-1000CA用品種モジュールクリップ
チェーンLEDモジュール
DNライティング¥2,998~税込¥3,298~1個21日以内出荷つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ