4ページ目: 多目的灯

307件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • 2pin ジョイント 2個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2pin ジョイント 2個入り

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
    ホワイト質量(g)約1
  • 2pin LED中継ケーブル 50cm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2pin LED中継ケーブル 50cm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
    ホワイト質量(g)約19
  • LEDコネクトライン 片面発光 10m 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 10m

    日動工業
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
    用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番404-1379材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)17電源(V)100コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィギュアステージ ライトアップベース GSSQタイプ LEDライト台座セット JTT

    フィギュアステージ ライトアップベース GSSQタイプ LEDライト台座セット

    JTT
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
    仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース…約95×95×45 、LEDライト台座…約70×70×29質量(g)ライトアップベース…約65 、LEDライト台座…約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約2光色クリア電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
  • LEDチューブストリング トライト

    LEDチューブストリング

    トライト
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
    用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個本体:白、クリアコード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDプッシュライト オーム電機

    LEDプッシュライト

    オーム電機
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
    付属品プレート、両面テープ、ネジ質量(g)約48電源単4形乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×67×27光源LED×1灯(交換できません)電球の種類LED
  • スリム型防水LEDライト 日機

    スリム型防水LEDライト

    日機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100~120電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 面発光LEDライト 青色発光 日機

    面発光LEDライト 青色発光

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
    付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)12.2全光束(Lm)168保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)85使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 面発光LEDライト 緑色発光 日機

    面発光LEDライト 緑色発光

    日機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
    付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)14.4全光束(Lm)610保護等級IP50波長(nm)518照度(Lx)315使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機

    調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル

    日機
    27,980税込30,778
    1台
    31日以内出荷
    調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)420×120×10.5消費電力(W)23全光束(Lm)1300電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)595使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 面発光LEDライト ACアダプター付 日機

    面発光LEDライト ACアダプター付

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
    付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)390×60×10消費電力(W)12全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
    LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    寸法(mm)580×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)10全光束(Lm)680電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)210使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    寸法(mm)330×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)5全光束(Lm)350電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)110使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • センサー式充電LED多目的ライト 3W オーム電機

    センサー式充電LED多目的ライト 3W

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
    付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)158スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
  • スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機

    スイッチ式充電LED多目的ライト 3W

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
    付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)150スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間5時間(強点灯時)明るさ(Lm)220(強の場合)バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
  • マイクロリーディングライト TOKISTAR

    マイクロリーディングライト

    TOKISTAR
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    ピタッとすっきり収まる読書灯
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA灯体:ブラック質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24埋め込み深さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)Φ46演色性(Ra)85
  • フリマグライト Protean

    フリマグライト

    Protean
    6,498税込7,148
    1本
    9日以内出荷
    モバイルバッテリーUSB給電5V(モバイルバッテリーは付属していません)。連続点灯約3時間(10,000Ahモバイルバッテリー使用時)。マグネット4個付。3本(全長3m)まで連結可。多用途に使用できるコンパクトタイプです
    セット内容USBオス口+1m導線+1mテープライト幅1cm(LED本体部)+5cm導線+連結用USBメス口質量(g)134電流(A)2電圧(V)5色温度(K)6000~6500耐用時間(時間)30000~40000LEDSMD2835 120個/m動作温度(℃)ー20~75消費電力(W/m)7配光角度(°)120演色性(Ra)>80
  • 防雨型植物育成用LEDクリップライト 東京メタル

    防雨型植物育成用LEDクリップライト

    東京メタル
    8,198税込9,018
    1台
    7日以内出荷
    植物育成用LEDランプ(LDR16PLANT-TM)が付属したクリップライトです。植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防雨型で2mの防水コード付き。.
    寸法(mm)全長215×高さ172質量(g)500定格AC100V(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)2ランプ【付属】LDR16PLANT-TM(150W相当、全光束900lm、色温度3500K、定格寿命25000時間)エコロジー商品省エネ
  • 植物育成用LED電球 東京メタル

    植物育成用LED電球

    東京メタル
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。
    仕様【光強度】20.0PAR/PPF寸法(mm)幅129×高さ120質量(g)98消費電力(W)16定格AC100V(50/60Hz)口金E26全光束(Lm)900定格寿命(時間)25000配光角度(°)40防水IP44
  • 照明灯/LED(クリップ/ケース付き) エスコ

    照明灯/LED(クリップ/ケース付き)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:LEDライト+ケース。アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)。アダプター(出力) DC9V 300mA。中間スイッチ付。プラスチックケース有。クリップ式LEDライト、ケースは中身が見やすいクリアータイプ。
    寸法(mm)振れきアーム:Φ9×130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチコード長さ(m)アダプター:2電源コード(m)1電球ハイパワー白色LED3灯色温度6000KLEDハイパワーLEDサイズ(mm)310×114×77明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED (クリップ式) エスコ

    照明灯/LED (クリップ式)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌々日出荷
    クリップ式LEDライト。中間スイッチ付き。プラスチックケース無し。 アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
    長さ(mm)振れきアーム:約130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチ直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)振れきアーム:10/平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯サイズ(mm)310×114×77LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED (クリップ/ケース付き) エスコ

    照明灯/LED (クリップ/ケース付き)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1セット
    翌々日出荷
    手元を照らす作業に最適なライトです。プラスチックケース付き。
    厚さ(mm)取付クランプ:55全長(mm)480質量(g)500電源(V)AC100コード長さ(m)3電球ハイパワーLED3灯明るさ(Lm)270エコロジー商品省エネ
  • 照明灯(防滴型) エスコ

    照明灯(防滴型)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1台
    4日以内出荷
    眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。
    付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート全長(mm)735電源(V)AC100消費電力(W)9コード長さ(m)3色温度(K)5700照度(Lx)(1m)260色(カバー)乳白色明るさ(Lm)1190防水性IP65エコロジー商品省エネ
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • マグピタ・ナイトフレックスA 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA

    日動工業
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!。屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
    付属品収納バッグ仕様屋内・屋外兼用セット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
  • LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ 日動工業

    LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ

    日動工業
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。延長、交換に。
    仕様屋内・屋外兼用適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)材質シリコン消費電力(W)2.5定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4色温度(K)5000使用電球LED光源色昼白色LED0.5m入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83
  • マグピタ・ナイトフレックスA用延長用ケーブル1m 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA用延長用ケーブル1m

    日動工業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ケーブル1mです。延長、交換に。
    適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
  • マグピタ・ナイトフレックスA用の収納バッグ 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA用の収納バッグ

    日動工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の収納バッグです。買い替え、交換に。
    適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
  • マグピタ・ナイトフレックスA用マグネット(小) 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA用マグネット(小)

    日動工業
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の金具付マグネット(1/2個)です。追加、交換に。
    適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
  • マグピタ・ナイトフレックスA用電源BOX 日動工業

    マグピタ・ナイトフレックスA用電源BOX

    日動工業
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の電源BOXです。修理、交換に。
    適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
  • COB型LEDセンサーライト360° 平野商会

    COB型LEDセンサーライト360°

    平野商会
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。
    材質ABS、PS質量(g)100電源単4乾電池×3(別売り)センサー感知方式赤外線モーションセンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8明るさ(Lm)120センサー感知範囲3m連続点灯時間(時間)約15
  • 吊り下げランタンライト 平野商会

    吊り下げランタンライト

    平野商会
    1,198税込1,318
    1台
    5日以内出荷
    吊り下げてもテーブルに置いても使えるランタンライト。暖色の優しい光がキャンプやレジャーで活躍します。乾電池式でコンセントや充電切れを気にせず手軽に使用でき、室内はもちろんアウトドアやキャンプ・緊急時の照明としても便利にご使用いただけます。
    材質ABS、PS、シリコン、鉄質量(g)110電源単4乾電池×3(別売り)直径×高さ(cm)11×14明るさ(Lm)200連続点灯時間(時間)約6
  • 大きなタッチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    大きなタッチライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください)本体質量(g)170全光束(Lm)最大100光源電球色LED×8灯(交換不可)色温度(K)3000検知方式なし直径×高さ(mm)88×145調光の可否3段階調光調色の可否無し
  • ベッドサイドプッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベッドサイドプッシュライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×3本本体質量(g)58全光束(Lm)最大28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82光源電球色LED×1灯(交換不可)色温度(K)2900検知方式なし調光の可否2段階調光調色の可否無し
  • 冷蔵・冷凍用LEDモジュール DNライティング

    冷蔵・冷凍用LEDモジュール

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可エコロジー商品省エネ
  • 軒下チェーンLEDモジュール DNライティング

    軒下チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    5,398税込5,938
    1個
    20日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6000mm以内)
    電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール定格入力電力DC24V使用場所軒下調光方式PWM/DALI連結1系統6000mm以内エコロジー商品省エネ
  • 軒下チェーンLEDモジュール DNライティング

    軒下チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以以内)
    電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内エコロジー商品省エネ
  • 軒下チェーンLEDモジュール DNライティング

    軒下チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    4,898税込5,388
    1個
    20日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
    長さ(mm)100電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    24,980税込27,478
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内エコロジー商品省エネ

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯